絞り込み
ブランド
- セルスター(1)
電圧(V)
- 12
- 12/24(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

角度可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-D1V
セルスター(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。用途DC12V車専用付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)76タイプコンパクトタイプ使用温度範囲(℃)-10~+65電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)受信周波数Xバンド、Kバンド受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用レーダー探知機』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー探知機GPS
- レーダー探知機スタンダード
- レーダー探知機付属品