絞り込み
エコロジープロダクト

フレキシブルプローブキット
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681セット翌日出荷4個組。セット内容:フレキシブルバックプローブ赤×2個、黒×2個。フレキシブルなシリコンプローブは、届きにくい箇所にも曲げてアクセスできます。ハーネスコネクターやセンサー配線に最適です。端子やコネクターを取り外す必要はありません。プローブは完全に絶縁されており、追加の保護を提供します。標準的な4mmメス型バナナプラグ接続に対応しています。材質シリコン(フレキシブルタイプ)定格電圧(V)Max30接続方式4mmメス型バナナプラグ
ピン式テストプローブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷保護キャップ付き。長さ(mm)【ピン先】19全長(mm)115定格電圧(V)1000定格電流(A)10ピン径(Φmm)【プローブ先端】2材質(先端)ステンレスプラグ径(Φmm)4×70
円錐プローブ
イマダ¥3,698~税込¥4,068~1台30日以内出荷野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。用途FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20~30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
Bernstein スプリングフック 2-132
BERNSTEIN¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様全体長さ = 175 mmスプリングフック = 175 mmスプリングフック、ニッケルめっき、絶縁 テンションスプリングの取り付け及び取り外し用 長さ = 175 mm
ピンセット
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。 滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます。 全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300質量(g)96