14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールレンチ L型 ソケット付 モノタロウ

    ホイールレンチ L型 ソケット付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
    用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)全長(mm)350~500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)ソケットサイズ(mm)17×19、21×23販売区分業務用
  • タイヤレンチ(レバー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    タイヤレンチ(レバー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状6角
  • L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ) GEDORE

    L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)

    GEDORE
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
    用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対辺形状:6角
  • L型エクステンションレンチ E-Value

    L型エクステンションレンチ

    E-Value(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
    セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
  • 強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC

    強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)

    FPC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。
  • 9本組ボールジョイントキーレンチセット Pro-Auto

    9本組ボールジョイントキーレンチセット

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。
    セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mmセット数9
  • ホイールマスターレンチ Meltec(大自工業)

    ホイールマスターレンチ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
  • ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]

    ホースプライヤーセット3本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1セット(3種類)
    3日以内出荷
    ブレーキホースや燃料ホースに最適、ラチェットで任意の位置に止められます。開口部が動くので常に平行に挟むことが出来ます。
    用途液体の流出を止める、固着したホースの引き抜きセット内容全長203mm(開口20mm)×1、全長254mm(開口20mm)×1、全長305mm(開口32mm)×1材質スチール
  • 伸縮式タイヤレンチ ハゼット

    伸縮式タイヤレンチ

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1個
    59日以内出荷
  • 超音波診断機 オプションニードルASSY HASCO

    超音波診断機 オプションニードルASSY

    HASCO
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    W-808Aと併用して使用することで、ベアリング等の異音検査が行えます。
    用途配管内のエアー漏れ検知
  • 超音波診断機 フルセット HASCO

    超音波診断機 フルセット

    HASCO
    449,800税込494,780
    1セット
    5日以内出荷
    配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
    用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、発信機、ヘッドホン、オプションニードル
  • 超音波診断機 発信機 HASCO

    超音波診断機 発信機

    HASCO
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    超音波を発生させます。SW-808A受信機と併用して使用することで、密閉検査が行えます。
    用途配管内のエアー漏れ検知
  • 超音波診断機 受信機 HASCO

    超音波診断機 受信機

    HASCO
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
    用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、ヘッドホン
  • ボールジョイントキーレンチ Pro-Auto

    ボールジョイントキーレンチ

    Pro-Auto
    259税込285
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
    機能エクストラクター
L型レンチ