16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    手の入りにくい所に!ロック付
    用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチホースバンドプライヤー JTC

    マルチホースバンドプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    縦でも横でもはさめます。
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)

    クランプホースバンドプライヤー (2-ear)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • ワイヤー&爪ASSY NEW JTC

    ワイヤー&爪ASSY NEW

    JTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1812用
  • ホースバンド プライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースバンド プライヤー

    CUSTOR(クストー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    4日以内出荷
    正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
    用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    先端がブロック形状で滑りにくい!
    全長(mm)200使用範囲(mm)0~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタ車用ホースバンドツール JTC

    トヨタ車用ホースバンドツール

    JTC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
    適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルジョーホースクランププライヤー SATA

    スイベルジョーホースクランププライヤー

    SATA
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端ストレート
    用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)230色グリーン
  • ホースバンドツール JTC

    ホースバンドツール

    JTC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。
    中央部穴径(Φmm)52・67
  • ホースバンドピッカー 日平機器

    ホースバンドピッカー

    日平機器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
    用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    18日以内出荷
    タイプCLIP-Rタイプワイヤー長(mm)630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)300開き幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー HASCO

    ホースバンドプライヤー

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
    用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
  • ちじめ太郎 SUN TOOL

    ちじめ太郎

    SUN TOOL
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    まわりのフレームがないシンプル構造で、狭い場所でもホースバンドを縮めます。 爪部分がワイドなためダブルのホースバンドもOK。
    寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40.5×19×75
ホースバンドプライヤー