絞り込み
エコロジープロダクト

ホースバンドプライヤー
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手の入りにくい所に!ロック付用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
マルチホースバンドプライヤー
JTC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷縦でも横でもはさめます。用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド プライヤー
CUSTOR(クストー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
ホースクランププライヤー
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷奥まった場所に 縦でも横でもはさめる用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ車用ホースバンドツール
JTC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルジョーホースクランププライヤー
SATA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端ストレート用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)230色グリーン
ホースバンドツール
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。中央部穴径(Φmm)52・67
ホースバンドピッカー
日平機器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
ホースバンドプライヤー
HASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
ちじめ太郎
SUN TOOL¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷まわりのフレームがないシンプル構造で、狭い場所でもホースバンドを縮めます。 爪部分がワイドなためダブルのホースバンドもOK。寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40.5×19×75
























![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)






![ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)