絞り込み
エコロジープロダクト

ホースストッパーツールセット
R.E.O(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット(72個)当日出荷ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等危険物の類別非危険物
バキュームホース整理ツール
JTC(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。サイズ(mm)3・6・9・12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルストッパー
JTC¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷仕様適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJOタイプトヨタ・ホンダ・キャンター等危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マスターラインストッパーセット
Lisle(ライル)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。用途ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。セット内容プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ危険物の類別非危険物![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888995-260806-02.jpg)
ホースストッパーツール
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581セット(72個)5日以内出荷オイル・クーラント液など液体類の通るホース交換や、ホースを外して他の箇所をメンテナンスするときに個のストッパーをキャップとして使うと不意の液漏れで周囲を汚したり、余計な作業を防ぐことが出来ます。用途自動車・オートバイなどのエンジンのメンテナンスの際にあると便利セット内容9色×4サイズ(4mm、5mm、8mm、11mm)各サイズ2個ずつ、合計72個セット危険物の類別非危険物![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888950-260806-02.jpg)
フリュードストッパー(クリップタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781セット(8個)5日以内出荷フューエルライン、エアコンライン、ブレーキライン、ブレーキライン(バンジョー)、パワステライン、オイルクーラーライン、フレアナット等金属フィッティングに有効で、金属タイプの液漏れをとめることができます。用途ブレーキホースや燃料パイプなどを外した際、中の液体が垂れ流しになるのを一時的に止める時にセット内容パイプサイズ:5/16用2個、3/8用2個、1/2用2個、パンジョー用:2個色ブルー危険物の類別非危険物
スイベルジョーホースクランププライヤー45°
SATA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端45°用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)216色グリーン危険物の類別非危険物![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
燃料パイプセパレーター
REX(レックス)[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷車体に固定しているプラスチック製のクリップ(クランプ)から、パイプを傷つけずに安全にパチッと外すための工具です。用途燃料パイプと固定部を外すときに!材質ナイロン66幅(mm)22全長(mm)63色ブルー深さ(mm)差込口:14外径(Φ)差込口:8.8危険物の類別非危険物










![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888995-260806-02.jpg)
![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888950-260806-02.jpg)

![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)

![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)




![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)