43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブボルトインサーター 軽~普通車用 KOTOハブボルトインサーター 軽~普通車用KOTO(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
ハブボルトインサータープリングソケットセット KOTOハブボルトインサータープリングソケットセットKOTO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
スタッド&ハブクリーナーツール CUSTOR(クストー)スタッド&ハブクリーナーツールCUSTOR(クストー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
スクロールブラシ KOTOスクロールブラシKOTO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
ハブボルト修正ダイスセット JTCハブボルト修正ダイスセットJTC(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルトインストーラー JTCハブボルトインストーラーJTC
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5 M14まで対応
ハブボルトクリーナーC.P M22 空研ハブボルトクリーナーC.P M22空研(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
ナットホイールブラシ M22 空研ナットホイールブラシ M22空研
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)CL-368用・ハブポリッシャーCUSTOR(クストー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
寸法A(mm)42寸法B(mm)16寸法C(mm)15
CL-368用・ボディホルダー CUSTOR(クストー)CL-368用・ボディホルダーCUSTOR(クストー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
CL-368用・スタッドボルトクリーナー CUSTOR(クストー)CL-368用・スタッドボルトクリーナーCUSTOR(クストー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Tのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法C'(mm)32
ボルトクリーナー JTCボルトクリーナーJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー差込角(mm)12.7ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
CL-368用・スタッドボルトクリーナー CUSTOR(クストー)CL-368用・スタッドボルトクリーナーCUSTOR(クストー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm)40寸法C'(mm)26
CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)CL-368用・ハブポリッシャーCUSTOR(クストー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
寸法A(mm)48寸法B(mm)24寸法C(mm)15
ホイールハブポリッシャー JTCホイールハブポリッシャーJTC
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm)90差込角(mm)12.7ディスク内径(Φmm)85外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホイールブラシ M30 空研ナットホイールブラシ M30空研
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
ナットホイールブラシ M24 空研ナットホイールブラシ M24空研
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
プリングソケット12mm 2本組 KOTOプリングソケット12mm 2本組KOTO
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.279(各0.14)適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
ハブ・スタッドボルトポリッシャー JTCハブ・スタッドボルトポリッシャーJTC
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7ボルト(mm)10パット径(Φmm)大53、小40RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルト修正機 HASCOハブボルト修正機HASCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
クリーナーインナーブラシ M22 空研クリーナーインナーブラシ M22空研
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。M22ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
ナットホイールブラシ M20 空研ナットホイールブラシ M20空研
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
ハブボルトクリーナーC.P M24 空研ハブボルトクリーナーC.P M24空研
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
ハブボルトクリーナーC.P M20 空研ハブボルトクリーナーC.P M20空研
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
ハブボルトクリーナーC.P M30 空研ハブボルトクリーナーC.P M30空研
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
ボルトクリーナーキット SHINANO(信濃機販)ボルトクリーナーキットSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
CL-368用・アダプター CUSTOR(クストー)CL-368用・アダプターCUSTOR(クストー)
749税込824
1個
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
ホイール座面ブラシ 空研ホイール座面ブラシ空研
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。ホイール座面専用清掃ブラシ。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
ボルトクリーナー本体 空研ボルトクリーナー本体空研
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
全長(mm)189質量(kg)0.9全幅(mm)43全高(mm)142空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83コンプレッサー(kW)2.2
ボルトクリーナーセット 空研ボルトクリーナーセット空研
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
セット内容本体 / ハブボルトクリーナー(M20 / M22 / M24 / M30) / ナットホイールブラシ(M20 / M22 / M24 / M30) / ホイール座面ブラシ / クリーナーインナーブラシ(M20 / M22 / M24 / M30) / 20PMカプラ / レギュレータ1/4 / KBC-10専用ケース質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】43×189×142【専用ケース】400×330×100空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83コンプレッサー(kW)2.2
ソケット JTCソケットJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC5201用
ダイスのみ(Oリング付き) JTCダイスのみ(Oリング付き)JTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC5201用
Oリング 10個入り JTCOリング 10個入りJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC5201用
内径(Φmm)13線径(Φmm)1.3
ホルダー JTCホルダーJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC1541用
パット(小)6個入り JTCパット(小)6個入りJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC1541用
パット(大)6個入り JTCパット(大)6個入りJTC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
JTC1541用
ハブボルト修正機(M14XP1.5) HASCOハブボルト修正機(M14XP1.5)HASCO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
用途ハブボルトのネジ山修正適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
KBC-10専用ツールケース 空研KBC-10専用ツールケース空研
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
KBC-10本体と清掃用アタッチメント一式を整理・保管・持ち運びできる専用ケース。
クリーナーインナーブラシ M30 空研クリーナーインナーブラシ M30空研
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。M30ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
クリーナーインナーブラシ M24 空研クリーナーインナーブラシ M24空研
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
KBC-10専用構成部品。M24ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
ハブボルト修正機