絞り込み

チェーンウェアインジケーター
BIKEHAND(1件のレビュー)¥499税込¥5491個4日以内出荷7速~11速対応 0.75%と1.0%を計測 チェ-ンの伸びを計測し交換を判定する。 チェ-ンにセットして先端がはまれば交換時期。
チェーンチェッカー
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
チェーンチェッカー
ParkTool(パークツール)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
チェーンインジケーター
ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
NEW CHAIN CHECKER (ニューチェーンチェッカー)
KMC¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷上下の計測場所により、シマノ・KMC及びスラムチェーンの計測が可能。(片側はフラットトップチェーン専用)。KMC・シマノ社のチェーンの伸びを簡単に計測出来ます。(計測メモリが付いているので解りやすく使いやすい)。NEW CHAIN CHECKERはKMC及びSRAM社のフラットトップチェーンの計測も可能。KMC・シマノ・スラムのシングルスピードから12速用チェーンに対応。色シルバー
『チェーン関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車チェーンプライヤー
- 自転車チェーンカッター
- 自転車チェーン引き
- 自転車チェーンチェッカー
- 自転車チェーンツール