絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- MK(丸喜金属本社)(1)
材質
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

スプリング自由丁番 DA型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由丁番
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由蝶番DA型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個4日以内出荷スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。トラスコ品番132-1255材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応