絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(6)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • LAMP(スガツネ工業)(125)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • 新日軽(LIXIL)(15)
  • RS PRO(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
  • SOUTHCO(2)
  • シブタニ(2)
  • エスコ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 栃木屋(1)
  • ACE(エース)(1)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • ブラック(2)
  • ベージュ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(7)
亜鉛合金(1)
樹脂(6)
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    497税込547
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L72×W56)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    567税込624
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L50×W37)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    627税込690
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
  • 小型フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    小型フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    226税込249
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
    用途事務機器・家具・制御盤使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(羽根)ポリアセタール(POM)
  • 調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    調整式フラットトルクヒンジ(L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
  • 調整式フラットトルクヒンジ(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    調整式フラットトルクヒンジ(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,834税込3,117
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
  • 調整式トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    調整式トルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    624税込686
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ナットで、トルク値を変更できます。
    用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)耐久回数1万回以上(定格トルクにて)
  • ステンレス スプリング付トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付トルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,699税込2,969
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
    用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨
  • スプリング付トルクヒンジ 専用カバー TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付トルクヒンジ 専用カバー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    203税込223
    1個
    4日以内出荷
    内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
    用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
  • フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
  • フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
  • ステンレス 裏蝶番トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番トルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    878税込966
    1個
    5日以内出荷
    任意の角度で扉を保持します。 扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。 調整ナットでトルク値を変更できます。
    仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m材質ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13279定格トルク(cN・m)9.8~34.3
  • ワンウェイトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンウェイトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,911税込4,302
    1個
    当日出荷
    蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
    用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
トルクヒンジ