絞り込み
材質
- ステンレス(2)
ブランド
- シブタニ
- LAMP(スガツネ工業)(125)
- ジョー・プリンス竹下(19)
- 新日軽(LIXIL)(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- RS PRO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- イマオコーポレーション(7)
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
- SOUTHCO(2)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
- ACE(エース)(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「材質」から絞り込む
ステンレス(2)

トルクヒンジ(ステンレス)
シブタニ¥519~税込¥571~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス・クリック式)
シブタニ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応