3ページ目: トルクヒンジ

FA現場のお役立ち情報
147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • トルクヒンジ 72-1-4146 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ 72-1-4146

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    ブラック材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)60材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ 72-1-TM-4145 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ 72-1-TM-4145

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    材質アルミニウム合金シルバー材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)60種類平蝶番型材質(軸)ポリアセタール/ホワイト仕上アルマイト処理トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
  • REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)

    REELL トルクヒンジ PHCS型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
  • ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレストルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・お好みの角度で扉や蓋を保持します。・カシメピン
    用途一般機器仕上バレル研磨
  • トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。縦使い(横開き)の参考扉質量:扉質量10kg(扉サイズW900×H1800×t252個使いピッチ990mm3万回開閉の場合)
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)101.1使用温度(℃)0~ 50トルク値N・m(kgf・cm)1.6±13%(16.3±13%)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
  • ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ)

    ワンウェイトルクヒンジ

    SYS(シブタニ)
    1,890税込2,079
    1個
    4日以内出荷
    一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。
    用途適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2材質スチール(STKM)質量(g)73仕上クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ(大) SUGICO(スギコ)

    ヒンジ(大)

    SUGICO(スギコ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    左右兼用型のコーナーヒンジです。
    材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)及びSUS304/ABS【カバー】SUS304
  • ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス製キャッチ付平蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。
    用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。トラスコ品番376-9887材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)105幅(mm)40全長(mm)105高さ(mm)11表面処理光沢バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-8441材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)32全長(mm)240タイプワイヤータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    高剛性スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ブラケット仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ ブラケット仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    平蝶番型のトルクヒンジです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
    用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
    用途各種アーム関節、照明などの角度調整材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)質量(g)290外径(Φmm)60使用温度(℃)0~60仕上本体・中空軸:素地推奨ねじM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)18
  • トルクヒンジ TRUSCO

    トルクヒンジ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
    用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。材質ステンレス鋼、鋼幅(mm)40穴径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    高剛性スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど仕様偏荷重対応タイプ材質シルバー質量(g)1330仕上光沢クロメート処理垂直許容荷重(N[kgf])600
  • トルクヒンジ スモールサイズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ スモールサイズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ 抜差しヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
  • エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
  • エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
  • エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)11タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用使用温度範囲(℃)-20~80材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック色(カバー)ブラック旋回角度(°)最大200色(ピン)ブラック表面処理(カバー)光沢仕上げ
  • フラット トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    フラット トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(本体)黒色塗装
  • トルクヒンジ HG-CA2046型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-CA2046型

    LAMP(スガツネ工業)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    インサート仕様です。
    用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)12幅W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    調整式トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    材質アルミニウム合金質量(g)12種類平蝶番型長さL(mm)30仕上アルマイト処理幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
    質量(g)770アズワン品番64-8550-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-TA45H型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TA45H型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
  • トルクヒンジ HG-TC45H型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TC45H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
  • 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)62種類インサート型長さL(mm)60.2幅W(mm)60.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)3種類インサート型長さL(mm)14.1仕上素地幅W(mm)14.1開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質アルミニウム合金/鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレストルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    908税込999
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器長さ(mm)48
トルクヒンジ