絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(7)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(57)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • RS PRO(9)
  • TRUSCO(5)
  • 栃木屋(4)
  • ホシモト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(1)
スチール(2)
ステンレス(7)
  • ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
  • ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長丁番 LHN型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カットして使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    長丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
    材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/光沢クロメート処理種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
  • ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ペムコヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
    種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理
  • ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ペムコヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
    種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)392
  • ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ペムコヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
    種類長丁番仕上ブロンズ耐荷重(N)392
  • ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長丁番 LSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
    材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
  • 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業)

    長蝶番LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。
    材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    4日以内出荷
    耐食性に優れています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LHN型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番(ピアノ蝶番)