絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(11)
- ステンレス(9)
- 亜鉛合金(21)
- 樹脂(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- ジョー・プリンス竹下(31)
- 栃木屋(9)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- RS PRO(6)
- TOEX(LIXIL)(5)
- ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(11)
ステンレス(9)
亜鉛合金(21)
樹脂(2)

ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ルーター用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。開き角度(度)180
重量用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
加工治具
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。用途建具用材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアー種類関連部品
ルーター用隠し丁番 RS-314
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。用途家具用付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32
裏丁番 TS-243型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
加工治具 別売品
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
枠側面付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
隠し丁番 SCEL6E9XXI
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1式3日以内出荷コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。質量(g)300
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。用途家具用付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
HES3D-90型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)色ブラック仕上焼付塗装
ステンレス鋼製隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)仕様三次元調整機能付材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥759税込¥8351個3日以内出荷から4日以内出荷HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)41
ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。材質ステンレス鋼 (SUS304)種類抜き差し蝶番仕上素地本体長さ(mm)90羽根厚さ(mm)2.5耐荷重(N)292開き角度(度)120°RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
隠し蝶番 イノックス
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。用途建具用材質ポリアミド(PA)質量(g)100種類標準仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)84.5開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)800
重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)用途建具用材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用色ブラック種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
配線付き超重量用隠し丁番 PT型
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄種類抜き差し蝶番仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理本体長さ(mm)75開き角度(度)130RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下材質鋼幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ色ライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
超重量用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)開き角度(度)180
ルーター用隠し丁番 RS-205
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)95種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ルーター用隠し丁番 RS-114
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
重量用隠し蝶番RS型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。付属品十字穴付皿木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番RS型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ステンレス鋼製裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個4日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応