絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

枠側面付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥559税込¥6151個7日以内出荷・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥759税込¥8351個7日以内出荷・取付扉厚25~35mm対応です。 ・カブセ扉用の裏蝶番です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
HES3D-90型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)色ブラック仕上焼付塗装
ステンレス鋼製隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)仕様三次元調整機能付材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80
裏板(100×25×t=2.3)
ジョー・プリンス竹下¥164税込¥1801個10日以内出荷裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨止め輪推奨E形:Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キュービクル用抜差裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,407税込¥1,5481個4日以内出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)長さ(mm)90質量(g)220板厚(mm)3表面仕上げ生地タキゲンコード12847
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥759税込¥8351個3日以内出荷から4日以内出荷HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)41
ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。材質ステンレス鋼 (SUS304)種類抜き差し蝶番仕上素地本体長さ(mm)90羽根厚さ(mm)2.5耐荷重(N)292開き角度(度)120°RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
隠し蝶番 イノックス
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。用途建具用材質ポリアミド(PA)質量(g)100種類標準仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)84.5開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)800
重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)用途建具用材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用色ブラック種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
鉄クロメート重量裏蝶番 204mm
ジョー・プリンス竹下¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷重量扉用ビス止めタイプの裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥579税込¥6371個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 #1は溝付ピン仕様です。 #1はE形止め輪が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじ#1:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 軸抜け止めキャップが付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mm
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591個7日以内出荷・取付扉厚25~35mm対応です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031703200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)294分野設備・機械
鉄クロメート自閉式裏蝶番(横長穴)
ジョー・プリンス竹下¥669税込¥7361個6日以内出荷・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)434仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
ステンレス 重量用角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,365税込¥1,5021個4日以内出荷から5日以内出荷扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。用途配分電盤・キュービクル・制御盤
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥739税込¥8131個6日以内出荷・カブセ扉用の裏蝶番です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)400仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥609税込¥6701個6日以内出荷カブセ扉用の裏蝶番です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)404仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個6日以内出荷・ワイヤーストッパー等を取り付ける際、90°付近でストッパーゴムが効くため、開きすぎによる扉の変形を軽減させる事ができます。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)436仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個6日以内出荷90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)443仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
調整裏蝶番
栃木屋¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。用途小型扉等材質SUS304質量(g)340部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
角型裏蝶番
栃木屋¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
配線付き超重量用隠し丁番 PT型
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄種類抜き差し蝶番仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理本体長さ(mm)75開き角度(度)130RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下材質鋼幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ色ライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要の寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)443RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷・E形止め輪用溝付ルーズピンです。※E形止め輪は付属していません。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
超重量用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)開き角度(度)180
ルーター用隠し丁番 RS-205
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)95種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14