絞り込み
ブランド
- マテックス
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- 栃木屋(9)
- 高千穂交易(8)
- 不二ラテックス(6)
- TOK(5)
- マクセル(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイケン(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

エアダンパー
マテックス(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
エアダンパー用マグネット
マテックス¥859税込¥9451個当日出荷ロッド先端部をキャッチするマグネット。用途ピストンロッドの引き出しに使用します。材質マグネット:BaフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
エアダンパー(ショートタイプ)
マテックス(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応