絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。材質ABS樹脂色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアーRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー TD38型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD22B1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:左回転材質亜鉛合金色素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD22A1
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:右回転材質亜鉛合金色素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD14A1
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ダンパー
栃木屋¥219税込¥2411個4日以内出荷オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定