絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型
LAMP(スガツネ工業)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から4日以内出荷ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。種類関連部品仕上光沢バレル研磨材料ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センターヒンジ CH-75型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個3日以内出荷床面にガイドは不要です。仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)115種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番AS対応ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷から4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)105種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷GHC34-8型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷GH34-0SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類ガラス蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応