絞り込み
ブランド
- エスコ
- ELPA(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- サンワサプライ(1)
![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個当日出荷過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)
[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
『タップアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
タップアクセサリ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285165-251023-02.jpg)
![[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285174-251023-02.jpg)
![[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285199-251023-02.jpg)