絞り込み
セット内容
  • 親機のみ(1)
  • 色レッド
  • 色ゴールド(8)
  • 色シルバー(10)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(5)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(23)
ブランド
  • JACOB JENSEN(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
親機のみ(1)
HT20-3B Telephone JACOB JENSENHT20-3B TelephoneJACOB JENSEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
HT20-FT Telephone JACOB JENSENHT20-FT TelephoneJACOB JENSEN
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)ワンタッチ FRONT ボタン受話器ボリューム: 音声調節可能 メッセージウェイティング、メッセージランプ機能設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
HS20D コードレス Telephone JACOB JENSENHS20D コードレス TelephoneJACOB JENSEN
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 受話音量は 5 段階で調節可能 リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。
用途増設用子機(ハンドセット)仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)バッテリーNi-MH充電時間4時間通話可能時間(h)(連続)8使用周波数(GHz)1.9連続待受時間7日
HT20D コードレス Telephone JACOB JENSENHT20D コードレス TelephoneJACOB JENSEN
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 受話音量は 5 段階で調節可能 リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)バッテリーNi-MH充電時間4時間通話可能時間(h)(連続)8使用周波数(GHz)1.9連続待受時間7日
HT20-No Dial Telephone JACOB JENSENHT20-No Dial TelephoneJACOB JENSEN
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)各種認証JATE: Jacob Jensen HT20

電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります

電話機