絞り込み
対応インチサイズ
- 32型(1)
- 43型(1)
- 55型(1)
- その他(1)
耐荷重(kg)
- 10
- 5(4)
- 12(2)
- 15(1)
- 20(8)
- 22(1)
- 25(7)
- 30(9)
- 35(6)
- 40(16)
- 45(4)
- 50(16)
- 55(1)
- 60(10)
- 75(2)
- 80(12)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(3)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- HAMILeX(ハミレックス)(3)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- ベルク(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(1)
43型(1)
55型(1)
その他(1)

TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥2,898税込¥3,1881箱当日出荷商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチール色ブラック
壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー モニターマウント VESA取付け
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081台3日以内出荷VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。セット内容アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書材質スチール、プラスチック質量(g)180耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×79~117
CPUホルダー
HAMILeX(ハミレックス)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。付属品固定ベルト×2本仕様縦設置可能質量(kg)約5耐荷重(kg)約10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド