絞り込み
対応インチサイズ
- 55型(1)
耐荷重(kg)
- 22
- 5(4)
- 8(3)
- 10(8)
- 12(2)
- 15(6)
- 20(22)
- 25(9)
- 30(15)
- 35(12)
- 40(23)
- 45(7)
- 50(21)
- 55(2)
- 60(11)
- 75(4)
- 80(13)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(3)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「対応インチサイズ」から絞り込む
55型(1)

モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥3,898税込¥4,2881箱当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。質量(kg)1.8色黒耐荷重(kg)22以下傾斜角度(左右)(°)180適合モニターサイズ32インチ~55インチ傾斜角度(°)+10度/-5対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド