絞り込み
対応インチサイズ
  • 42型(1)
  • 43型(2)
  • 46型(1)
  • 50型(1)
  • 60型(2)
  • 65型(2)
  • 70型(2)
  • その他(1)
耐荷重(kg)
  • 35
  • 5(4)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(7)
  • 20(22)
  • 25(9)
  • 30(15)
  • 40(23)
  • 45(7)
  • 50(21)
  • 55(2)
  • 60(11)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • グリーンハウス(2)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • スタープラチナ(2)
  • エレコム(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
42型(1)
43型(2)
46型(1)
50型(1)
60型(2)
65型(2)
70型(2)
その他(1)
  • モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    3,798税込4,178
    1箱
    当日出荷
    【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型
  • テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXT

    テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応

    JAPANNEXT
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
    質量(kg)2.8耐荷重(kg)最大35適合モニターサイズ14~50インチ対応VESA規格100×100~200×200
  • 液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム

    液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ

    エレコム
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
    用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
  • TV壁掛け金具 日本アンテナ

    TV壁掛け金具

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • TVセッターフリースタイル VA126 スタープラチナ

    TVセッターフリースタイル VA126

    スタープラチナ
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)7.9耐荷重(kg)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400対応インチサイズM:37~65組立距離(mm)50~465(壁面から)
  • テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    【商品重量】約3.0kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°。【VESA規格】100*100 to 400*400mm。【伸縮機能】55~400mm。【Model名】P4。【色】黒
    用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)3耐荷重(kg)35対応インチサイズ32~60型
  • テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック グリーンハウス

    テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック

    グリーンハウス
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    23~43型の幅広いサイズに対応した 大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重35kgの試験済み。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
    耐荷重(kg)35対応インチサイズ23~43型
  • TVセッタースリム1 スタープラチナ

    TVセッタースリム1

    スタープラチナ
    6,198税込6,818
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定
  • モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    【商品重量】約4.8kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~400mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】HT600。【色】黒
    用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.8耐荷重(kg)35対応インチサイズ40~60型
  • テレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用 グリーンハウス

    テレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用

    グリーンハウス
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    37~70インチまでの幅広いテレビに対応した汎用性の高いモデルで、リビングをすっきりと見せたい方に最適なテレビ用スリム壁掛け金具です。壁面にぴったりと設置できるスリム設計のため、空間を無駄なく使いたい家庭や、スタイリッシュなインテリアにこだわる方に特におすすめです。また、しっかりとした金属製構造で大型テレビでも安定感があり、安心して長期間使用できます。さらに、取り付けに必要な部材が揃っており、DIYに慣れているユーザーであれば比較的スムーズに設置できる点も魅力です。テレビ裏がすっきりすることで掃除も楽になり、小さなお子様やペットがいる家庭では転倒リスク軽減にもつながります。壁掛けにより視聴位置も最適化できるため、映画やスポーツ観戦を迫力ある環境で楽しみたい方にもぴったりです。デザイン性・安全性・利便性をバランスよく兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた壁掛け金具です。
    付属品テレビ固定用ネジ(M6×14mm、M8×16mm、M6×30mm、M8×35mm)×各4本、テレビ固定用ワッシャー×4個、スペーサー(大、小) ×各4個、壁用ボルト×4本、壁用ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)1.4耐荷重(kg)~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外見寸法:675×28×425素材本体:スチール対応インチサイズ37~70型RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲非対応対応VESA規格縦200~400mm、横200~600mm
  • 壁寄せスタンド ~65V型対応 HAMILeX(ハミレックス)

    壁寄せスタンド ~65V型対応

    HAMILeX(ハミレックス)
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    テレビは5段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
    付属品棚板1枚質量(kg)約12耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1010対応インチサイズ~65V型
  • 壁寄せスタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)

    壁寄せスタンド ~43V型対応

    HAMILeX(ハミレックス)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    テレビは4段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
    付属品棚板1枚質量(kg)約11耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1080対応インチサイズ~43V型

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具