絞り込み
対応インチサイズ
  • 27型(1)
  • 32型(1)
耐荷重(kg)
  • 8
  • 5(4)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(9)
  • 20(22)
  • 25(9)
  • 30(16)
  • 35(11)
  • 40(23)
  • 45(7)
  • 50(22)
  • 55(2)
  • 60(11)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
ブランド
  • スタープラチナ(1)
  • オーロラ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
27型(1)
32型(1)
  • デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒
    用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
  • 壁面ハンガー フレキシブルタイプ オーロラ

    壁面ハンガー フレキシブルタイプ

    オーロラ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    27インチクラスの小型ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。アームを折りたたんで壁に寄せる事もできます。
    積載荷重(kg)~8対応インチサイズ27型
  • TVセッターハイライン スタープラチナ

    TVセッターハイライン

    スタープラチナ
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)8角度調整範囲上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具