絞り込み
対応インチサイズ
- 27型(1)
耐荷重(kg)
- 8
- 10(3)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(8)
- 22(1)
- 25(8)
- 30(5)
- 32(1)
- 35(6)
- 40(3)
- 45(4)
- 45.5(1)
- 50(10)
- 60(3)
- 75(4)
- 80(3)
- 120(1)
- 130(1)
- 200(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- オーロラ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「対応インチサイズ」から絞り込む
27型(1)

デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥8,598税込¥9,4581個欠品中【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7色黒耐荷重(kg)8
壁面ハンガー フレキシブルタイプ
オーロラ¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷27インチクラスの小型ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。アームを折りたたんで壁に寄せる事もできます。積載荷重(kg)~8対応インチサイズ27型
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド