絞り込み
対応インチサイズ
- 43型(1)
- 65型(3)
- 84型(2)
- 86型(1)
- その他(1)
耐荷重(kg)
- 10(1)
- 25(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 130(2)
ブランド
- サンワサプライ
- スタープラチナ(48)
- HAMILeX(ハミレックス)(47)
- bitstrong(ビットストロング)(26)
- StarTech.com(22)
- オーロラ(14)
- グリーンハウス(8)
- SDS(8)
- サンワダイレクト(7)
- JAPANNEXT(7)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(5)
- アバー・インフォメーション(5)
- ハヤミ工産(5)
- SONY(ソニー)(3)
- KIC(3)
- エレコム(2)
- ベルク(2)
- 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(2)
- KABELABO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「対応インチサイズ」から絞り込む
43型(1)
65型(3)
84型(2)
86型(1)
その他(1)

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】50~84型アズワン品番64-0911-30VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。付属品付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット/M4×12 ※4本仕様画面数/1台セット内容壁掛け金具、タッピングボルト(M5.5×50mm)×4、アンカー×4、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)×2、ディスプレイ取り付け用ボルト、組立説明書材質スチール、ABS樹脂、シリコーン幅(mm)VESAブラケット/140(※縦140×横120)厚さ(mm)VESAブラケット/2(※シリコーンパッド含めて4)質量(kg)1.9耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×348×260取付け方法壁面RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン(画面左右)/左90度・右90度、チルト(画面上下)/上15度・下15度、スウィング(全体左右)/左90度・右90度
スペーサー・ネジセット
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。ディスプレイを取付けるために必要なねじが多種類セットになっています。ボルトは全てプラスです。付属品M4×8、M4×12、M4×25、M6×12、M6×16、M6×25、M6×30、M6×35、M6×40、M8×12、M8×16、M8×25、M8×30、M8×35各4本スペーサーH12、スペーサーH15.5各4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スペーサー:ABS使用工具プラスドライバー/手袋/スペーサーが同梱されていない機種(CR-PL3 CR-PL20 CR-PL22BK CR-PL102SCBK CR-PL25BK CR-PL30BK CR-PL24BK/W CR-PL28BK CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL11N CR-PL16N)
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
ホルダー モニターマウント VESA取付け
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081台3日以内出荷VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。セット内容アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書材質スチール、プラスチック質量(g)180耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×79~117
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 50~84型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.5色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×70~457×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:84インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)60
VESA変換金具
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷VESA600。500規格のディスプレイをVESA400対応スタンドへ簡単に取り付けられる変換プレートです。多様なディスプレイスタンドに対応する汎用設計で、メーカーや用途を問わず幅広く活用できます。縦向きはもちろん、横向き設置にも対応しており、用途に合わせた柔軟なレイアウトが可能です。従来のブラケットでは難しかった取付位置の微調整ができ、最適な高さで設置できます。本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。付属品スクリュ(M8×16mm、P=3),スクリュ(M8×16mm、P=3)材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×15×25フレーム色ブラック対応【ディスプレイ質量】最大130kg総耐荷重(kg)130
キャスター_液晶ディスプレイスタンド用_交換用
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281セット(4個)翌々日出荷CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。付属品スパナ(19mm)仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm材質ポリウレタン
VESAスペーサー金具
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)130
変換金具_液晶ディスプレイスタンド用
サンワサプライ¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
壁掛け金具
サンワサプライ¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)12.4(付属スペーサー)使用工具プラスドライバー/手袋取付け方法壁面色(フレーム)ブラック画面サイズ65インチ色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
液晶テレビ保護フィルター
サンワサプライ¥9,298~税込¥10,228~1枚翌日出荷から翌々日出荷傷、汚れなどから液晶画面を守ります。 液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。 滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。 光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。 透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし材質アクリル形状ワイド奥行(mm)【上部引っ掛け部】30透過率(%)0.9
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド