絞り込み
対応インチサイズ
  • 55型(4)
  • 65型(5)
耐荷重(kg)
  • 35
  • 1(6)
  • 3(4)
  • 5(41)
  • 7(4)
  • 10(52)
  • 15(18)
  • 20(16)
  • 25(10)
  • 30(36)
  • 40(39)
  • 45(16)
  • 50(30)
  • 55(7)
  • 60(10)
  • 70(20)
  • 80(12)
  • 100(10)
  • 110(4)
  • 120(6)
ブランド
  • SDS(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 朝日木材加工(2)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
55型(4)
65型(5)
  • 液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
    付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:35キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間30分対応インチサイズ55インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)5組立人数2
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M5×14、M6×14、M6×30、M8×20、M8×30・M8×50・各4本) 、スペーサー(t=5mm、t=15mm・各8個)材質脚部・ブラケット・棚板・本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ質量(kg)16.3ブラック耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×630×1420~1820アズワン品番64-0847-16対応インチサイズ65型総耐荷重(kg)40対応VESA規格100×100~600×400
  • 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工

    24~55V型壁寄せテレビスタンド

    朝日木材加工(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式) キャスター付きなのに前からは見えない すっきり配線 サウンドバー棚板・棚板は標準装備
    材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール質量(kg)16.5タイプ組み立て式耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125対応インチサイズ24~55
  • 壁寄せスタンド 朝日木材加工

    壁寄せスタンド

    朝日木材加工
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    美しい木目のテレビスタンド。サウンドバー棚板も標準装備。 気軽にホームシアターを始められます。(※テレビ及び機器などは商品に含まれておりません。 )キャスター付きで移動がらくらく。キャスター付きで移動ラクラク
    用途会議室、企業エントランス、ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。付属品六角レンチ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチールタイプ組み立て式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125
  • 壁際ピッタリに設置可能なテレビスタンド SDS

    壁際ピッタリに設置可能なテレビスタンド

    SDS
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    仕様対応インチ数:37~55耐荷重(kg)35対応インチサイズ37~55
  • 両面サイネージスタンド SDS

    両面サイネージスタンド

    SDS
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
    サイズ47~65インチ(横設置は40~65)耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
  • 自立型ウィンドウサイネージスタンド  DS-GF35 SDS

    自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35

    SDS
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
    仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具材質スチール質量(kg)45ブラック高さ(mm)画面中心:1150~1350取付方式ディスプレイ:縦横設置可能外形寸法(mm)W550×H1345×D550寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)耐荷重(kg)35ディスプレイ43~65保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
    適合サイズ40~65V型耐荷重(kg)35ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版幅(mm)850高さ(mm)1130奥行(mm)420棚板あり
  • 最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド JAPANNEXT

    最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。
    幅(mm)730質量(kg)約6高さ(mm)1420奥行(mm)630耐荷重(kg)最大35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630適合モニターサイズ32~65インチ対応VESA規格100×100~600×400

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビスタンド