絞り込み
対応インチサイズ
- 32型
- 27型(4)
- 40型(3)
- 42型(4)
- 43型(16)
- 45型(2)
- 49型(3)
- 50型(17)
- 52型(3)
- 55型(50)
- 60型(20)
- 65型(41)
- 70型(3)
- 75型(20)
- 77型(6)
- 80型(8)
- 84型(4)
- 86型(8)
- 100型(15)
- その他(29)
- 対応インチサイズをもっと見る
耐荷重(kg)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(1)
- 40(3)
ブランド
- サンワサプライ(4)
- エレコム(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- オーロラ(1)
「対応インチサイズ」から絞り込む
43型(16)
50型(17)
55型(50)
60型(20)
65型(41)
75型(20)
80型(8)
86型(8)
100型(15)
その他(29)
対応インチサイズをもっと見る

液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5質量(kg)7.5色ブラック高さ(mm)910~1600使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42高さ調節あり設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし上下調整あり六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
液晶テレビディスプレイスタンド
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12色ブラック高さ(mm)953~1300奥行(mm)580耐荷重(kg)15/台設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81棚板あり対応インチサイズ20~32総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)上下調整あり対応VESA規格100×100、200×200、200×100
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12・各4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム質量(kg)13.7色ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×1013~1213取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ17~32支柱径(Φmm)35設置形態1台総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)3、4、5組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド
エレコム¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード幅(mm)480質量(kg)約2色ブラック高さ(mm)130奥行(mm)300耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。高さ調節あり対応インチサイズ~32インチ
テレビ台・AVボード ~32V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様!付属品転倒防止器具・キャスタートレイ幅(mm)740質量(kg)10高さ(mm)341.5奥行(mm)290耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5適合サイズ~32V型
薄型テレビ専用ラック
HAMILeX(ハミレックス)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷落ち着いたグレーアッシュの木目柄 移動に便利な低床キャスター付 コーナー設置に適した天板カット グレー強化ガラス扉 何かと便利なサイド収納 奥行き292mmの薄型設計付属品棚板1枚、転倒防止ロープ
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4幅(mm)600質量(kg)15.8高さ(mm)966~1965材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)奥行(mm)500適合規格VESA(100×100、200×100、200×200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965適合モニターサイズ24~32型高さ調節あり棚板あり総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25VESA対応対応
サイネージスタンド デザインポールタイプ
オーロラ¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド! 傾斜角度・高さフリー調整可能。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)12.5色メタリックダークグレー積載荷重(kg)~10取付寸法(mm)75×75、100×100、200×100、200×200傾斜角度(°)-10~45対応インチサイズ~32インチ
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド