絞り込み
ブランド
- エスコ(16)
- SUGICO(スギコ)(5)
- アラオ(5)
- 平和技研(5)
- 信和(仮設機材)(4)
- RS PRO(4)
- タカミヤ(4)
- ムラテックKDS(2)
- 光洋機械産業(2)
- 大洋製器工業(2)
- ユニット(2)
- HOJO(2)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- 東京富士商会(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む

固定ベース
大洋製器工業(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷建地の単管・パイプを固定するためのベースです。用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
ジャッキベース
信和(仮設機材)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
ジャッキベース 認定品
平和技研(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
18-8パイプソケット
SUGICO(スギコ)¥699~税込¥769~1個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304(鏡面仕上)
大引受ジャッキ 400L(A-752H)
信和(仮設機材)¥3,198税込¥3,5181本(4.8kg)欠品中大引受け部は、底面150mm、立上り100mmです。表面処理電気メッキベース寸法(mm)Φ34×400
自在ジャッキベース
エスコ¥4,620税込¥5,0821本(1本)4日以内出荷スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
自在ベース
平和技研¥28,980税込¥31,8781箱(20個)当日出荷質量(kg)1.42表面処理電気メッキベース寸法(mm)140 × 140適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
パイプジャッキベース400
タカミヤ¥9,998税込¥10,9981箱(6個)欠品中安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品長さ(mm)400高さ(mm)45~295
クサビ式足場用ジャッキベース
光洋機械産業¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。長さ(mm)600パイプ径(Φmm)Φ38.0
パイプジョイント金具 固定ベース
HOJO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)50角
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
ウルトラワイドベース
アラオ¥26,980~税込¥29,678~1箱(40枚)翌々日出荷・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。 ・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。 ・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。 ・スライド式でセットも簡単。 ・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。用途足場支柱の沈み防止用敷板
パイプジョイント金具 固定ベース
HOJO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプソケット SUS304 ヘアーライン
SUGICO(スギコ)¥189~税込¥208~1個翌々日出荷ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,170~税込¥4,587~1個翌日出荷溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。材質鉄引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
ロングジャッキベース
平和技研¥12,980税込¥14,2781式(4個)当日出荷長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
ワンタッチ固定ベース
アラオ¥9,798~税込¥10,778~1箱(20個)当日出荷棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。仕様固定
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
パイプソケット
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品木ネジ×3材質ステンレス(SUS316)仕上鏡面
パイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
ベースフランジ, RS PRO
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。ベースフランジ. 支柱は垂直状態から最大11 °までピボット仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 152
ベースフランジ, RS PRO
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。 2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。 このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
ベースフランジ, RS PRO
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS PRO V18仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 42mm適合ストラットプロファイル = タイプ2ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ2製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
ベースフランジ, RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 132適合円管サイズ = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm適合ストラットプロファイル = タイプ1材料 = 鋳鉄