特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
  • 48.6固定ベース 信和(仮設機材)

    48.6固定ベース

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    質量(kg)0.75規格仮設工業会認定品表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキベース寸法(mm)120角適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 固定ベース 認定品 平和技研

    固定ベース 認定品

    平和技研(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    (社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
    用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
  • 固定ベース 大洋製器工業

    固定ベース

    大洋製器工業(12件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
  • ジャッキベース 信和(仮設機材)

    ジャッキベース

    信和(仮設機材)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
  • ジャッキベース 認定品 平和技研

    ジャッキベース 認定品

    平和技研(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    (社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
    用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • ミニジャッキ 信和(仮設機材)

    ミニジャッキ

    信和(仮設機材)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1.9kg)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ28×280表面処理電気メッキベース寸法(mm)120角
  • ワイドベース ユニット

    ワイドベース

    ユニット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンベース寸法(mm)250×250
  • 固定ベース タカミヤ

    固定ベース

    タカミヤ(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
    質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
  • 18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)

    18-8パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304(鏡面仕上)
  • 自在ジャッキベース 平和技研

    自在ジャッキベース

    平和技研(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1式(5個)
    当日出荷
    長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.75表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • 大引受ジャッキ 400L(A-752H) 信和(仮設機材)

    大引受ジャッキ 400L(A-752H)

    信和(仮設機材)
    3,198税込3,518
    1本(4.8kg)
    当日出荷
    大引受け部は、底面150mm、立上り100mmです。
    表面処理電気メッキベース寸法(mm)Φ34×400
  • ジャッキベース 大洋製器工業

    ジャッキベース

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    トラスコ品番296-5364寸法(mm)Φ34×380L質量(kg)3.3規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)140×140
  • ラバーベース アラオ

    ラバーベース

    アラオ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(50枚)
    当日出荷
    強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 屋根用としても最適。 熱による相手側への付着及び汚染性がない。 滑り止め及びクッション効果が抜群。
  • 自在ベース 平和技研

    自在ベース

    平和技研
    28,980税込31,878
    1箱(20個)
    当日出荷
    質量(kg)1.42表面処理電気メッキベース寸法(mm)140 × 140適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
  • パイプジャッキベース400 タカミヤ

    パイプジャッキベース400

    タカミヤ
    9,998税込10,998
    1箱(6個)
    欠品中
    安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
    長さ(mm)400高さ(mm)45~295
  • 140x140mmワイドベース(ジャッキベース用) エスコ

    140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
    材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
  • パイプジョイント金具 固定ベース HOJO

    パイプジョイント金具 固定ベース

    HOJO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)50角
  • ウルトラワイドベース アラオ

    ウルトラワイドベース

    アラオ
    26,980税込29,678
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    ・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。 ・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。 ・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。 ・スライド式でセットも簡単。 ・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
    用途足場支柱の沈み防止用敷板
  • 80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用) エスコ

    80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
    材質発泡材サイズ80×240×40(H)mm
  • パイプジョイント金具 固定ベース HOJO

    パイプジョイント金具 固定ベース

    HOJO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)48.6
  • パイプソケット SUS304 ヘアーライン SUGICO(スギコ)

    パイプソケット SUS304 ヘアーライン

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • 単管パイプベース支柱金具 エスコ

    単管パイプベース支柱金具

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
    材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
  • ロングジャッキベース 平和技研

    ロングジャッキベース

    平和技研
    12,980税込14,278
    1式(4個)
    当日出荷
    長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • エコワイドベース アラオ

    エコワイドベース

    アラオ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
  • ワンタッチ固定ベース アラオ

    ワンタッチ固定ベース

    アラオ
    9,798税込10,778
    1箱(20個)
    当日出荷
    棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
    仕様固定
  • 回転ベース タカミヤ

    回転ベース

    タカミヤ
    32,980税込36,278
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    質量(kg)1.7表面処理ユニクロメート
  • ルーフベースα アラオ

    ルーフベースα

    アラオ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(12枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手側への付着等の心配もいりません。 ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。 ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置に置いても使用できます。
  • パイプソケット SUGICO(スギコ)

    パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×3材質ステンレス(SUS316)仕上鏡面
  • パイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    パイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
  • 足場金物 東京富士商会

    足場金物

    東京富士商会
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様足場ボルト:足場金物
  • ステンワンタッチソケット 丸パイプ用 SUGICO(スギコ)

    ステンワンタッチソケット 丸パイプ用

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    パイプをソケットに落とし込むだけで簡単に取付けできます。ソケットの両側に外れ止め用のボッチ付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×2材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
  • 18-8 パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)

    18-8 パイプソケット(ロストワックス製)

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。
    材質SUS304適合パイプ径(Φmm)32
  • パイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ

    パイプ用ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
    材質SUS304全高(mm)85.2プレート寸法(mm)68.9取付穴径(Φmm)3.8適合パイプ外径(Φmm)38
  • 伸縮マルチロッド用オプション アーム ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド用オプション アーム

    ムラテックKDS
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
  • 伸縮マルチロッド ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド

    ムラテックKDS
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
  • パイプジャッキベース450 タカミヤ

    パイプジャッキベース450

    タカミヤ
    12,980税込14,278
    1箱(6本)
    4日以内出荷
  • ハンドルカバー ユニット

    ハンドルカバー

    ユニット
    8,098税込8,908
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    泡素材なので衝撃をしっかり吸収します。 一体型なので取付簡単。上からはめこむだけでOK。
    材質発泡ポリエチレン質量(g)380ベース寸法(mm)80×240×40
  • 34x380mm/140x140mm ジャッキベース エスコ

    34x380mm/140x140mm ジャッキベース

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
  • 鋼板角型取付ベース オジデン(大阪自動電機)

    鋼板角型取付ベース

    オジデン(大阪自動電機)
    629税込692
    1個
    10日以内出荷

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

固定ベース