絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 単管ジョイント

パイプジョイント金具 四方自在・下
HOJO¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)
国元商会¥959税込¥1,0551個当日出荷鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
くい丸システムズ 看板中間
君岡鉄工¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
水切定木 B-15型
フクビ化学¥79,980税込¥87,9781箱(100個)3日以内出荷庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。長さ(m)1.82
ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用
フクビ化学¥47,980~税込¥52,778~1箱(100個)ほか3日以内出荷ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。長さ(m)1.82
コーナー定木 A型
フクビ化学¥52,980税込¥58,2781箱(100個)3日以内出荷一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。色ウスネズミ長さ(m)1.82
コーナー定木 C型
フクビ化学¥63,980税込¥70,3781箱(100個)3日以内出荷一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。色ウスネズミ長さ(m)1.82
アンカーラッパ
アラオ¥34,980税込¥38,4781箱(300個)3日以内出荷1タイプで16Φから25Φまで使用できます。 発泡スチロール製なので、軽くて取り付けも簡単です。色白規格16Φ~25Φ兼用
かん太PRO クロス継ぎ金具
ジョイント工業¥73,980税込¥81,3781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをクロスジョイント。フレームや構造体のつなぎなど様々な用途に使用可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)752RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ラウンド型ベース金具
ジョイント工業¥39,980税込¥43,9781箱(24個)5日以内出荷1ヶ所止めで1本の単管パイプをマウントするベース。地面にアンカー固定、天板をビス固定できる穴が計3ヶ所開けられています。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)45×114×114使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)602RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO コーナーL継ぎ金具
ジョイント工業¥69,980税込¥76,9781箱(36個)5日以内出荷2ヶ所止めで2本の単管パイプをL字ジョイント。平面フレームのコーナーエルボ金具。扉や手すりなどによく使われます。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)806RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO シングル羽根付きベース金具
ジョイント工業¥61,980税込¥68,1781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)40×95×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)308RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO シングル羽根付き金具
ジョイント工業¥52,980税込¥58,2781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)103×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)320RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付き板留め金具
ジョイント工業¥64,980税込¥71,4781箱(36個)5日以内出荷両方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。ウッドフェンスの木材を固定する用途にも多く使用されます。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)140×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)490RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 貫通T継ぎ金具
ジョイント工業¥56,980税込¥62,6781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所貫通・1ヶ所止めで2本の単管パイプをT字にジョイント。フレームや構造体の補強など様々な用途に使用可能。全金具の中で最も使用頻度が高い金具。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)566RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO KB-1R用パッキン
ジョイント工業¥21,980税込¥24,1781箱(24個)5日以内出荷KR-1R専用防傷パッキン材質ゴム(EPDM)寸法(mm)120×120×13質量(g/個)66RoHS指令(10物質対応)対応
かん太PRO クロスT継ぎ金具
ジョイント工業¥52,980税込¥58,2781箱(24個)5日以内出荷1ヶ所貫通・3ヶ所止めで4本の単管パイプをジョイント。構造体のつなぎなどに使用されます。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)876RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO パイプ継ぎ金具
ジョイント工業¥57,980税込¥63,7781箱(36個)5日以内出荷単管パイプ2本を直結する直結ジョイント。単管パイプの延長等に使用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×88×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)562RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具
ジョイント工業¥72,980税込¥80,2781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。構造物の強度を確保する上で重要な役割を果たす中段コーナー金具。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)746RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO アンカー用水平調整金具
ジョイント工業¥189,800税込¥208,7801箱(36個)5日以内出荷キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。脚をアンカーボルトで固定可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)130×110×60使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)500適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)664RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
かん太PRO ラウンド型水平調整金具
ジョイント工業¥169,800税込¥186,7801箱(36個)5日以内出荷キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)130×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)641RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付き金具
ジョイント工業¥64,980税込¥71,4781箱(36個)5日以内出荷両方に羽根がついた中間金具。筋交いやフレームつなぎなどに使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)146×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)377RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付きベース金具
ジョイント工業¥75,980税込¥83,5781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。両サイドの羽根で壁面などに強力に固定する際に使用可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)40×130×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)355RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO エンド羽根付き金具
ジョイント工業¥58,980税込¥64,8781箱(36個)5日以内出荷単管パイプの端につける羽根つきキャップ。筋交い金具との接続や任意の角度を出したい場合に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)78×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)359RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO エンドキャップ金具
ジョイント工業¥75,980税込¥83,5781箱(48個)5日以内出荷単管パイプの端に固定するキャップ金具。金具の厚みが他ジョイントと同じになるよう設計しており、地面に水平にパイプを設置する際に端部に取り付けるとガタつかないようになっています。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)30×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)290RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具
ジョイント工業¥67,980税込¥74,7781箱(10個)5日以内出荷キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。ベースプレートの計4ヶ所の穴をアンカーボルトで固定可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)135×140×140使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)2000適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)1652RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
かん太PRO シングル羽根付き板留め金具
ジョイント工業¥65,980税込¥72,5781箱(36個)5日以内出荷片方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)100×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)463RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO コーナーY継ぎ金具
ジョイント工業¥53,980税込¥59,3781箱(24個)5日以内出荷3ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。立方体のコーナー金具。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×90使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)915RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
パイプジョイント金具 ケラバ三方
HOJO¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用ケラバ三方。屋根の端部のケラバを支柱と梁とを直角と垂直に交差させる金具。屋根の勾配に合わせて角度の調整が可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 サドルフック
HOJO¥589税込¥6481個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 角端
HOJO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)