絞り込み
ブランド
- 平和技研
- HOJO(31)
- ジョイント工業(21)
- 君岡鉄工(20)
- エスコ(17)
- タカミヤ(15)
- 国元商会(13)
- アラオ(11)
- フクビ化学(9)
- JAPPY(6)
- コンドーテック(4)
- 信和(仮設機材)(4)
- ドウシシャ(3)
- 大洋製器工業(2)
- セイコー機器(2)
- アルインコ(1)
- フェザー(1)
- カメダデンキ(1)
- イイファス(1)
- ブランドをもっと見る

KTコーナージョイント(48.6用)
平和技研¥29,980税込¥32,9781ケース(20本)当日出荷単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°質量(kg)0.78サイズΦ48.6
ミニネットブランケット
平和技研¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
ネットブランケット
平和技研¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
ロックジョイント
平和技研¥21,980税込¥24,1781箱(30個)5日以内出荷仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
カベツナギ
平和技研¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用