絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 単管ジョイント

174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄骨橋梁用親綱支柱 セイコー機器

    鉄骨橋梁用親綱支柱

    セイコー機器
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
    用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)材質溶融亜鉛メッキ型式SK-920P厚さ(mm)(挟み厚)45まで質量(kg)8.8
  • くい丸システムズ 板ハンガー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板ハンガー

    君岡鉄工
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ 手打ちハンドル 君岡鉄工

    くい丸システムズ 手打ちハンドル

    君岡鉄工
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    手打ち時にくい丸を離れて支えることのできるハンドルです。
  • くい丸システムズ ロープフック 君岡鉄工

    くい丸システムズ ロープフック

    君岡鉄工
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • ハイポイント 300H アラオ

    ハイポイント 300H

    アラオ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。 フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
  • 直線ジョイント 大洋製器工業

    直線ジョイント

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    足場などの荷重のかかる場所に使用します。
    仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番296-5402質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
  • パッチンクリップ アラオ

    パッチンクリップ

    アラオ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    道具を使用せず手で簡単に着脱できます。 耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
    用途あらゆるシート類の単管固定に。仕様48.6Φ単管用トラスコ品番342-9020材質PP質量(g)100
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • ボンジョイント(C型ジョイント) 平和技研

    ボンジョイント(C型ジョイント)

    平和技研
    9,998税込10,998
    1ケース(30本)
    当日出荷
    用途単管接続用質量(kg)0.7サイズΦ48.6
  • KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研

    KTコーナージョイント(48.6用)

    平和技研
    29,980税込32,978
    1ケース(20本)
    当日出荷
    単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
    質量(kg)0.78サイズΦ48.6
  • くい丸システムズ のぼり旗スタンド(単品) 君岡鉄工

    くい丸システムズ のぼり旗スタンド(単品)

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)31.8
  • 単管パイプ用ジョイント ゴムキャップ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ゴムキャップ

    JAPPY
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質天然ゴム質量(g)134
  • 単管パイプ用ジョイント キャップ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント キャップ

    JAPPY
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)質量(g)135
  • 単管パイプ用ジョイント JAPPY

    単管パイプ用ジョイント

    JAPPY
    329税込362
    1個
    翌日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)シルバー
  • パイプジョイント金具 端末バンド HOJO

    パイプジョイント金具 端末バンド

    HOJO
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1本
    当日出荷
    仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1本
    当日出荷
    仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 横移動用安全滑車 セイコー機器

    横移動用安全滑車

    セイコー機器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
    型式AK-1D有効径(Φmm)13~16(維持ロープ作動)
  • TOP壁つなぎHⅡ型 タカミヤ

    TOP壁つなぎHⅡ型

    タカミヤ
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
    許容荷重(kN)4.41
  • くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ 板コーナー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板コーナー

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ツメが2個付いたタイプです。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • KS次世代兼用ブラケット 国元商会

    KS次世代兼用ブラケット

    国元商会
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。
    用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
    長さ(mm)160~250タイプ2段M型仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板調整量(mm)ピン24.5+24.5、ねじ41
  • 単管パイプ用ジョイント ドリルねじ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ドリルねじ

    JAPPY
    589税込648
    1セット
    翌日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(三価ユニクロめっき)質量(g)3規格5×19
  • パイプジョイント金具 中間バンド HOJO

    パイプジョイント金具 中間バンド

    HOJO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 三方自在・上 HOJO

    パイプジョイント金具 三方自在・上

    HOJO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(上)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニールハウス等の棟の端部などに。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 サドルフック HOJO

    パイプジョイント金具 サドルフック

    HOJO
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 キャップ HOJO

    パイプジョイント金具 キャップ

    HOJO
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • ステップバーAL 国元商会

    ステップバーAL

    国元商会
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端 エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
  • 伸縮ブラケット 信和(仮設機材)

    伸縮ブラケット

    信和(仮設機材)
    17,980税込19,778
    1袋(4.4kg×4本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 打ち込みミサイル(スチール) 信和(仮設機材)

    打ち込みミサイル(スチール)

    信和(仮設機材)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個(0.1kg×60個)
    当日出荷
    Φ48.6単管専用。 単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。
    表面処理電気メッキ
  • ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用 フクビ化学

    ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用

    フクビ化学
    45,980税込50,578
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
  • 単管パイプ用ジョイント ボルトナット JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ボルトナット

    JAPPY
    879税込967
    1セット
    翌日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(三価ユニクロめっき)規格M10(並目)、ボルト首下48mm
  • パイプジョイント金具 クロス型 HOJO

    パイプジョイント金具 クロス型

    HOJO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 Lクラ HOJO

    パイプジョイント金具 Lクラ

    HOJO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用Lクラ。端末固定用。
    材質溶融メッキ鋼板製
  • パイプジョイント金具 プラスチックミサイル HOJO

    パイプジョイント金具 プラスチックミサイル

    HOJO
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用くさびミサイル(杭)(門扉用)。
    材質樹脂製
  • パイプジョイント金具 T型 HOJO

    パイプジョイント金具 T型

    HOJO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 四方自在・上 HOJO

    パイプジョイント金具 四方自在・上

    HOJO
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(上)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット (ドブメッキ仕上)付き。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 打ち込みキャップ HOJO

    パイプジョイント金具 打ち込みキャップ

    HOJO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用打ち込みキャップ(門扉用)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管ジョイント