絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
4ページ目: 単管ジョイント

パイプジョイント金具 クロス型
HOJO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用クロス型。貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけてクロス状に固定します。根角ボルト、ナット付き(ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 門扉セット
HOJO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丁番セット (門扉用)。上・下部用、各1ヶ入。用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 角コーナー
HOJO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角コーナー。立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 強力打ち掛金
HOJO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用打ち掛金(門扉用)。用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質ステンレス
パイプジョイント金具 直角下部
HOJO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用直角下部(門扉用)。用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 四方自在・下
HOJO¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー)
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2540引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具
エスコ¥7,030税込¥7,7331個翌日出荷材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)1930引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具(L型)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2330引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
ハイリング
アラオ¥41,980~税込¥46,178~1個(1000箱)当日出荷浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です 丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です用途水膨張止水板に。
ミニネットブランケット
平和技研¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
ネットブランケット
平和技研¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
ロックジョイント
平和技研¥21,980税込¥24,1781箱(30個)5日以内出荷仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
カベツナギ
平和技研¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
単管セパレーター
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(100本)5日以内出荷から10日以内出荷テープ付きで巻き付けが簡単。 クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。用途単管に巻き付けてスラブとの縁切にサイズ(mm)240×500L
KSクロスタイ
国元商会¥29,980~税込¥32,978~1セット(200個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。仕上溶融亜鉛めっき
KSエンドキャップ
国元商会¥11,980~税込¥13,178~1セット(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
G型
ブルマン¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷用途角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。仕様ラチェット:41質量(kg)8.8基本使用荷重(t)7寸法A(mm)290寸法F(mm)85寸法D(mm)50寸法E(mm)40寸法B(mm)185寸法C(mm)150クランプ寸法(mm)最大:L100×100[380×100]
コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P.
コンドーテック¥11,980税込¥13,1781ケース(30本)5日以内出荷ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント。●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。質量(kg)0.68サイズΦ48.6
AL-SPEEDER専用ホルダー
タカミヤ¥17,980税込¥19,7781箱(30個)4日以内出荷アルスピーダー専用の固定金具。 取付金具をスピーディに取り付けられます。 L字固定金具で固定。質量(kg)0.5規格(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
Tマルキャッチ
タカミヤ¥36,980税込¥40,6781箱(20個)4日以内出荷1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。質量(kg)1.10規格(社)仮設工業会認定品 CK-M37Q
くい丸システムズ 足場板コーナー
君岡鉄工¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。 足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ 丸太スタンド
君岡鉄工¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷Φ80の丸太を垂直に立てられる丸太専用のスタンドです。 1本の丸太に対して2つの丸太スタンドを使用します。ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ 看板コーナー
君岡鉄工¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 看板の4隅に使用します。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フレームパイプハンガー
君岡鉄工¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フェンスロック
君岡鉄工¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷フェンスバリケードの間に差し込みながらくい丸に取付け、ガタつきの内容にロックします。 Φ32のフェンスバリケードに適合します。適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フェンスベース
君岡鉄工¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。 フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。適合パイプ径(Φmm)48.6