絞り込み
ブランド
- 国元商会
- HOJO(31)
- ジョイント工業(21)
- 君岡鉄工(20)
- エスコ(17)
- タカミヤ(15)
- アラオ(11)
- フクビ化学(9)
- 平和技研(7)
- JAPPY(6)
- コンドーテック(4)
- 信和(仮設機材)(4)
- ドウシシャ(3)
- 大洋製器工業(2)
- セイコー機器(2)
- アルインコ(1)
- フェザー(1)
- カメダデンキ(1)
- イイファス(1)
- ブランドをもっと見る

KS次世代兼用ブラケット
国元商会¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
KS壁つなぎ
国元商会¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。長さ(mm)160~250タイプ2段M型仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板調整量(mm)ピン24.5+24.5、ねじ41
KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)
国元商会¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
KSクロスタイ
国元商会¥33,980~税込¥37,378~1セット(200個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。仕上溶融亜鉛めっき
KSエンドキャップ
国元商会¥13,980~税込¥15,378~1セット(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。