絞り込み
ブランド
  • 平和技研
  • HOJO(31)
  • エスコ(29)
  • 国元商会(23)
  • ジョイント工業(21)
  • 君岡鉄工(20)
  • タカミヤ(16)
  • アラオ(11)
  • フクビ化学(9)
  • JAPPY(6)
  • グリーンクロス(5)
  • コンドーテック(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 信和(仮設機材)(4)
  • アルインコ(3)
  • ドウシシャ(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • 大洋製器工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直線ジョイント 平和技研

    直線ジョイント

    平和技研(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)0.5サイズΦ48.6
  • ボンジョイント(C型ジョイント) 平和技研

    ボンジョイント(C型ジョイント)

    平和技研
    9,998税込10,998
    1ケース(30本)
    当日出荷
    用途単管接続用質量(kg)0.7サイズΦ48.6
  • KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研

    KTコーナージョイント(48.6用)

    平和技研
    29,980税込32,978
    1ケース(20本)
    当日出荷
    単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
    質量(kg)0.78サイズΦ48.6
  • ミニネットブランケット 平和技研

    ミニネットブランケット

    平和技研
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
    用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
  • ネットブランケット 平和技研

    ネットブランケット

    平和技研
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
    用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
  • ロックジョイント 平和技研

    ロックジョイント

    平和技研
    21,980税込24,178
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
    用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
  • カベツナギ 平和技研

    カベツナギ

    平和技研
    22,980税込25,278
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
    用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管ジョイント