絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • アズワン(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • 鈴研(3)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • マザーツール(1)
  • 共立理化学研究所(1)
  • ADVANTEC(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • 関東化学(1)
  • 離合社(1)
  • 宮本理研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ水質測定器 A-Gas Japan

    マルチ水質測定器

    A-Gas Japan
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です
    仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下

『水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査用水質計