絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- 宮本理研工業(32)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(27)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(22)
- アズワン(13)
- KRK(笠原理化工業)(10)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ガステック(7)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- アイシス(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 鈴研(3)
- VELP(3)
- 日東工器(2)
- 共立理化学研究所(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- 神栄テクノロジー(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
「測定項目」から絞り込む

マルチ水質測定器
A-Gas Japan¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下