絞り込み
録画時間
  • 70分(4)
  • 90分(1)
  • 180分(1)
  • その他(13)
ブランド
  • insta360
  • DJI(30)
  • GoPro(25)
  • ラムマウント(15)
  • Xacti(7)
  • Manfrotto(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • ブロードウォッチ(3)
  • コダック(2)
  • アサヒリサーチ(2)
  • NAGAOKA(2)
  • 現場監督(2)
  • 清和光学製作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • PAPAGO(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • KANDAO(1)
対応メモリーカード
  • microSD(4)
  • microSDXC(1)
  • SD(3)
保護等級
  • IPX8(3)
  • その他(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画時間から絞り込む
70分(4)
90分(1)
180分(1)
その他(13)
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5

    insta360
    82,980税込91,278
    1セットほか
    当日出荷
    驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット

    insta360
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。質量(g)200センサー1/1.28インチ絞り F2.0、1/1.28インチ解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0マイク/スピーカー4サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
  • GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト insta360

    GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト

    insta360
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷
    超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
    仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
  • GO3S 本体 insta360

    GO3S 本体

    insta360
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
    セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X4

    insta360
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AACセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー種別6軸ジャイロスコープ質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当BluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
  • 360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X3

    insta360
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
  • X4 Air プレミアムレンズガード insta360

    X4 Air プレミアムレンズガード

    insta360
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    欠品中
    X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
  • Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360

    Ace Pro 2 デュアルバッテリー

    insta360
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
    セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブルブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間録画時間最大約180分(1080p/24fps、耐久モード、アクティブHDRオフ)または約112分(4K/30fps)バッテリー容量(mAh)1800対応メモリーカードmicroSD防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
  • GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360

    GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック

    insta360
    65,980税込72,578
    1セット
    当日出荷
    超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
    仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C対応メモリーカードmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応BluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
  • X4 Air 標準レンズガード insta360

    X4 Air 標準レンズガード

    insta360
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
  • X4 Air insta360

    X4 Air

    insta360
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
    セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
  • デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット insta360

    デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット

    insta360
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra クリエイターバンドル」は、本格的な映像制作を志向するユーザーに向けた上位セットです。高精細な8K撮影とデュアルレンズによる広角・ズームの自在な使い分けにより、遠景からクローズアップまで表現力豊かな映像が可能。高倍率ズームでも画質を維持できる点が大きな魅力です。さらに強力なジンバルがブレを抑え、動きのあるシーンでも滑らかな映像を実現。大容量メモリーや拡張性に優れ、長時間撮影にも対応します。クリエイターバンドルには外部マイクや専用アクセサリーなど、音質や操作性を高める機材が付属し、ワンランク上の撮影環境をすぐに構築可能。VlogやYouTube制作、インタビュー、レビュー動画など、本格的なコンテンツ制作に取り組むクリエイターに最適な一台です。
    セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ、収納バッグ、バッテリーハンドル、MicPro送信機、広角レンズ寸法(mm)52.4×169.9×38.5角度(°)【制御可能範囲】-57~235(パン)、-57~120(ティルト)、-50~50(ロール)【可動域】-63~240(パン)、-98~180(ティルト)、-63~220(ロール)バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210対応メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)0~40ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
  • デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 insta360

    デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版

    insta360
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra スタンダードバンドル」は、高精細な8K撮影と高い安定性を両立した先進的なカメラです。デュアルレンズ構成により、広角と高精細撮影を同時に活用でき、風景や人物、Vlogなど多様なシーンを1台でカバーできます。遠くの被写体も高精細のまま捉える高倍率ズーム性能が魅力。トリプルAIチップと望遠レンズを搭載し、最大12倍ズームで高精細な撮影が可能、風景から人物、イベントまで幅広いシーンで活躍します。さらに高性能ジンバルによる手ブレ補正により、歩き撮りや移動しながらでも滑らかでプロ品質の映像が撮影可能。スタンダードバンドルには基本的なアクセサリーが揃っており、購入後すぐに撮影を始められる点も魅力です。直感的な操作性とコンパクトな設計で、初心者から中級者まで扱いやすく、旅行や日常記録にも最適。特に、VlogクリエイターやSNS発信を行うユーザー、映像のクオリティにこだわるコンテンツ制作者におすすめのモデルです。
    仕様(可動域)パン:-63° ~ 240°、ティルト:-98° ~ 180°、ロール:-63° ~ 220°セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ動作温度0℃~40℃バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210サイズ(mm)52.4×169.9×38.5制御可能温度範囲パン:-57° ~ 235°、ティルト:-57° ~ 120°、ロール:-50° ~ 50°ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
  • マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360

    マイク内蔵 GPS プレビューリモコン

    insta360
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。手首や襟元など多彩な装着方法に対応。最大7時間のバッテリー駆動。
    付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン寸法(mm)48.7×41.6×15.8質量(g)44.6適合品番X5、Ace Pro 2
  • X5 ウルトラバッテリー insta360

    X5 ウルトラバッテリー

    insta360
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    撮影時間と耐久性を大幅に向上させる高性能バッテリーです。標準バッテリーより17%増量された2800mAhの容量により、最大約235分の連続撮影が可能。これは5.7K 24fpsの360度動画モードでの検証結果で、長時間の撮影に最適です 。さらに、-20℃の極寒環境でも安定動作する耐寒性能を備えており、冬季のアウトドア撮影にも安心。付属の収納ケースにはSDカードスロットもあり、整理・持ち運びが便利です。X5のファームウェアをv1.3.0以降にアップデートすることで、バッテリー性能を最大限に活かせます。寒冷地や長時間撮影を行うユーザーに特におすすめのアクセサリーです。
    付属品バッテリー、バッテリー収納ケース仕様定格電力量:9.34Wh温度(℃)充電可能:0~40適合品番X5公称電圧(V)3.89=動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)2800制限電圧(V)充電:4.48=
  • X5 レンズ交換セット insta360

    X5 レンズ交換セット

    insta360
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    外出先でも簡単にアウターレンズを交換できる便利なキットです。セットには純正交換レンズ2枚に加え、専用工具、クリーニング用品、手袋などが付属し、清潔かつ安全に作業が可能です。交換レンズはオリジナルと同等の光学性能を持ち、画質を損なうことなくシームレスにフィット。湿度60%以下の室内環境での使用が推奨されており、レンズの曇りやホコリの付着を防ぐ工夫もされています。また、交換後はカメラ内のスティッチング校正機能で調整できるため、安心して使用できます。
    付属品交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース×2材質ガラス、プラスチック、シリコーン寸法(mm)25.3×25.3×6.25(レンズ1枚)質量(g)6.81(レンズ1枚)適合品番X5
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0

    insta360
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360

    GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。
    付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット

    insta360
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15mセット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカードブラック質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2センサー1/1.28インチマイクロホン4解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)ホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画防水性15mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBですUSBType-C USB 3.0
  • 360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー) insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー)

    insta360
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
  • Insta360 Ace Pro insta360

    Insta360 Ace Pro

    insta360
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
    仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)質量(g)179.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5センサー1/1.3インチ充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps使用環境温度(℃)-20℃~40℃焦点距離(mm)16(35mm換算)モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限までバッテリー容量(mAh)1650絞りF2.6動画ビットレート:最大170Mbps対応メモリーカードmicroSDカードRoHS指令(10物質対応)対応防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60mBluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
  • Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360

    Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー)

    insta360
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    ストリート撮影、旅行に最適なアクセサリーが入ったキット。
    その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)センサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
  • X4 Air 収納ケース insta360

    X4 Air 収納ケース

    insta360
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。
    対象機種X4 Air材質ファブリック、EVA樹脂、ベルベット寸法(mm)232×157×67質量(g)270
  • X4 Air 万能フレーム insta360

    X4 Air 万能フレーム

    insta360
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。
    付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55
  • X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360

    X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ

    insta360
    6,498税込7,148
    1セット
    7日以内出荷
    破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。
    セット内容交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
  • AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360

    AI録音搭載 全方位スピーカーフォン

    insta360
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
    その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198質量(g)490内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード定格出力(W)5接続方法ドングル、Bluetooth、USB充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)9800通話時間(時間)最大12システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
  • X3 着脱式プレミアムレンズガード insta360

    X3 着脱式プレミアムレンズガード

    insta360
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    insta360の360度カメラX3のレンズを衝撃や傷からしっかり守る高性能アクセサリーです。硬度10Hの強化ガラスを採用し、耐傷性に優れ、登山やアウトドアなど過酷な環境でも安心して撮影が可能です。高透過率の多層膜コーティングにより、装着時でもクリアで鮮明な映像を実現し、画質の劣化を最小限に抑えます。専用設計でレンズにぴったりフィットし、360度映像のスティッチングにも影響を与えにくいのが特徴です。さらに、磁石式で簡単に着脱できるため、撮影スタイルに応じて柔軟に使い分けられます。ただし、防水構造ではないため、水中や雨天での使用には注意が必要です。
    付属品プレミアムレンズガード×2、フロント・レンズ・ベース、リア・レンズ・ベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ×2、リアレンズ用両面テープ×2材質ガラス、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.65質量(g)4.2適合品番X3
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット

    insta360
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • Ace Pro 2 ポケットプリンターキット insta360

    Ace Pro 2 ポケットプリンターキット

    insta360
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷
    高画質アクションカメラAce Pro 2と、撮ったその場で写真を楽しめるポケットプリンターを組み合わせた便利なキットです。撮影した映像や写真の中から印象的なワンシーンをすぐにプリントでき、旅先やイベント、アウトドアシーンで思い出を”形”として残せるのが大きな魅力。ポケットプリンターはコンパクトで持ち運びやすく、バッグに入れても邪魔になりません。データでの保存だけでなく、その場で共有・プレゼントできるため、コミュニケーションツールとしても活躍します。撮影からプリントまでを一度に楽しみたい方や、Ace Pro 2の楽しみ方を広げたい方におすすめのキットです。
    その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、ポケットプリンター、遮光フード、クラシック収納ケースセンサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
  • Ace Pro 2 プロシューターキット insta360

    Ace Pro 2 プロシューターキット

    insta360
    97,980税込107,778
    1台
    7日以内出荷
    Insta360 Ace Pro 2の撮影性能を最大限に引き出したい方に向けた、本格派向けの充実したアクセサリーキットです。高画質な映像表現が可能なAce Pro 2本体に、撮影シーンの幅を広げる専用アクセサリーを組み合わせることで、手持ち撮影から固定撮影、アクションシーンまで幅広く対応できます。安定したセッティングが可能なため、ブレを抑えた映像撮影がしやすく、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影などにも最適です。撮影準備や機材構成に迷うことなく、プロクオリティの映像制作にすぐ取り組める点も大きな魅力。Ace Pro 2を本格的に使いこなしたい方や、ワンランク上の撮影環境を求めるクリエイターにおすすめのキットです。
    その他●ISO Range:100-6400●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、シネマティックレンズ、ブラックミストフィルターブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38センサー1/1.3インチマイクロホン3端末互換:iOS端末解像度写真:5000万画素、動画保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45焦点距離(mm)35換算:13充電時間(分)47(30W急速充電アダプター使用時)ホワイトバランスオート、2000-10000K記録ファイル形式音声:48kHz, 16bit, AACバッテリー容量(mAh)1800絞りF2.6シャッタースピード写真:1/8000~120秒防水性潜水ケースなし:12mBluetoothBLE 5.2プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景音声風切り音低減、ボイス強調、ステレオWi-Fi2.4GHz、5GHz駆動時間(分)180ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。デバイスBluetooth:バイク用BluetoothヘッドセットUSBUSB-C 3.0
  • Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360

    Ace Pro 2 フルプロシューターキット

    insta360
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    Insta360 Ace Pro 2を使った映像制作を徹底的に追求したい方に向けた、最上位クラスの充実したキットです。撮影の安定性や表現力を高める多彩なアクセサリーが同梱されており、手持ち・固定・アクションなどあらゆる撮影シーンに柔軟に対応可能。本格的な映像制作に必要な環境を一式で揃えられるため、追加で機材を選ぶ手間なく、すぐに高品質な撮影を始められます。セッティングの幅が広がることで、構図やアングルの自由度も高く、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影まで幅広く活躍。Ace Pro 2の性能を最大限に引き出し、ワンランク上の映像表現に挑戦したいクリエイターにおすすめのフルキットです。
    その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、超広角レンズ、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルターセンサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
  • X4 Air 見えない潜水ケース insta360

    X4 Air 見えない潜水ケース

    insta360
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    水中での360度撮影を劇的に進化させる専用アクセサリーです。完全に見えないデザインでケースが映像に写り込まず、シームレスな360°水中撮影を実現。高い防水性能で最大60m防水で、スキューバダイビングや深海撮影にも対応。水中での光の屈折や歪みを排除し、クリアで自然な映像を提供。見えない自撮り棒との組み合わせでドローン視点のような迫力ある第三者視点映像が撮影可能です。
    対象機種X4 Air
  • X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360

    X4 Air 全天候型USB充電カバー

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。
    対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)27.5×15.2×9.7質量(g)52.9±0.5
  • X4 Air 万能急速充電ケース insta360

    X4 Air 万能急速充電ケース

    insta360
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
    仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A対象機種X4 Air寸法(mm)129×59.6×21.4質量(g)97±1充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
  • X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ insta360

    X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ

    insta360
    4,198税込4,618
    1セット
    7日以内出荷
    破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。
    セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
  • X4 Air レンズキャップ insta360

    X4 Air レンズキャップ

    insta360
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    X4 Air専用レンズキャップはカメラのレンズを完全に保護するために設計された純正アクセサリーです。素材には耐久性と柔軟性に優れたシリコンを採用し、軽量で持ち運びやすく、移動中や保管時にレンズをしっかり守ります。
    対象機種X4 Air材質シリコーン寸法(mm)55×46.2×51.8質量(g)27
  • X4 Air バッテリー insta360

    X4 Air バッテリー

    insta360
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    X4 Air専用バッテリー「CINSBAFA」は、アクション撮影を長時間楽しむために設計された高性能モデルです。容量は 2010mAh、定格電力量は 7.82Wh、公称電圧は 3.89V。このスペックにより、最大約88~92分の8K30fps撮影が可能で、長時間の撮影でも安心です。さらに、-20℃までの極寒環境に対応しているため、冬のアウトドアや雪山での撮影にも最適。動作温度は0℃~40℃、充電可能温度も同範囲で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。サイズは 58×14.3×40mm、重量はわずか 43g と軽量で、持ち運びや交換も簡単。付属のバッテリーケースはメモリーカード収納機能付きで、ギア紛失の心配を減らし、コンパクトにまとめられる点も魅力です。
    付属品バッテリー、バッテリーケース仕様定格電力量:7.82Wh対象機種X4 Air材質バッテリーケース:プラスチック寸法(mm)バッテリーケース:60.5×17.8×40.6、バッテリー:58×14.3×40質量(g)バッテリーケース:10.6、バッテリー:43温度(℃)充電可能:0~40公称電圧(V)3.89=-20℃-40℃動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010制限電圧(V)充電:4.48=0℃-40℃
  • X4 Air スターターキット insta360

    X4 Air スターターキット

    insta360
    63,980税込70,378
    1セット
    7日以内出荷
    X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
    セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
  • X4 Air スクリーンプロテクター insta360

    X4 Air スクリーンプロテクター

    insta360
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    X4 Airのタッチスクリーンを傷や衝撃から守り、快適な操作性と高い透明度を維持するためのアクセサリーです。高強度ガラスで、落下や衝撃、傷からディスプレイをしっかり保護。透過率90%以上で、画面の明るさや色再現性を損なわずクリアな表示を実現しています。なめらかな2.5Dラウンドエッジ加工で端までぴったりフィットし、シルクのような手触りで快適な操作感。クリーニングワイプ、クロス、ダストリムーバーステッカー、位置合わせツールなどが同梱され、初心者でも気泡なく貼り付け可能です。
    付属品スクリーンプロテクター、フィルムリムーバースティック、プロテクター取り付けキット(画面クリーニングワイプ、画面クロス、ダストリムーバーステッカー)対象機種X4 Air材質強化ガラス、固形接着剤寸法(mm)37×52×0.4質量(g)1.7
  • X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント insta360

    X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント

    insta360
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツで、迫力ある第三者視点の映像を撮影するために設計された専用アクセサリーです。直径1~8mmの丈夫なロープやラインに簡単に固定可能。カイトサーフィンやウェイクボード専用ラインに最適です。360度カメラの特性を活かし、マウント自体は映像に映り込まず、まるでドローン撮影のような迫力あるアングルを実現。金属製フレームでカメラを水平に固定し、回転を防止。新しいバックルデザインで安全性も向上。水上スポーツでの使用を前提に、耐久性と防水性能を考慮した構造です。
    付属品ウォータースポーツ用ロープマウント対象機種X4 Air材質金属、シリコン寸法(mm)161.9×92×20.8質量(g)98.5

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ