絞り込み
ブランド
  • Phottix(フォティックス)
  • Nikon(ニコン)(14)
  • エツミ(9)
  • Canon(5)
  • エレコム(3)
  • オリンパス(3)
  • ZHIYUN(2)
  • NANLITE(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • 富士フイルム(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
  • JOBY(1)
  • グリーンハウス(1)
  • king(撮影・写真用品)(1)
  • SLIK(スリック)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • JTT(1)
  • ARTRIG(アートリグ)(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付きミニフラッシュ mini A Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini APhottix(フォティックス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
mini Aは幅広いカメラシステムに対応する、シングルピンホットシューを採用。シングルピンによる同調が可能なマニュアルフラッシュで、 お使いのカメラシステムを問わず使用可能です。フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモードを備え、静止画・動画のどちらにも対応し、手軽にご使用いただけます。≪主な特長≫・発光量4段階調整可能:1/8・1/4・1/2・1/1・フラッシュヘッドは0°~90°で角度調整が可能で、バウンスや配光調整に対応・フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモード・CRI 95+の高品質LED・約480回のフル発光が可能・LEDは色温度を4段階で切り替え可能:2500K、3200K、4500K、6200K・約42×65mmのコンパクト設計(ヘッド部90°傾斜時)・わずか50gの超軽量設計・USB-C充電対応(約1時間でフル充電)
仕様●CRI:95+●ガイドナンバー:8●チャージ時間:4秒(フル発光時)●候補なし:mini A●発光回数:約480回(フル発光時)セット内容mini A 本体、カラビナ付きリングストラップ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)(約)42×75×22質量(g)(約)50バッテリー3.7V 300mAh色温度(K)LED:2500/3200/4500/6200、フラッシュ:6500明るさLED最大:200 lux @0.3m 6200KLED使用数(個)12
LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go KitPhottix(フォティックス)
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
コンパクトで簡単に調光できるLEDライト、Nuada Ring10 LED Light Go Kit。ライブストリーミング、静止画・ビデオ撮影、リモート会議やメイク時など、あらゆる状況に最適なLEDライトです。10インチ(約26cm)サイズの軽量・ポータブルデザインに加えて、調光可能なLEDライトとして様々な環境での撮影に対応します。 明るさと色温度はそれぞれの調整スライドバーを操作し、簡単かつ直感的に操作することが可能です。独自の折りたたみ式デザイン採用により、省スペースになるだけでなく、折りたたんだまま使用すれば対面する2人を同時に照らすことが可能で、オンライン会議などで便利にご使用いただけます。また、付属のミニ三脚とコールドシューアダプターを使用し、スマートフォンやマイクを取り付け、気軽にライブ動画の撮影が可能です。モバイルバッテリーから給電することで屋外使用も可能です。≪主な特長≫小型でも明るい10Wソフトリングライト演色評価数96以上の優れた色再現持ち運びに便利なポータブルサイズ明るさと色温度が簡単に操作可能な「タッチ&スライド」折りたたみ可能なコンパクトデザインMicro USB 5V 2.1A電源入力様々な撮影状況に対応可能なミニ三脚が付属
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2.1A(Micro USB)●寸法(スタンド含まず)(約)(mm):260×15●最大照度/明るさ(5800K使用時):450 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):260×30●重量(スタンド含まず)(約)(g):217セット内容Nuada Ring 10 LED Light 本体、支柱、スタンド、ミニ三脚(スマートフォンホルダー付)、コールドシューアダプター、Micro USBケーブル、説明書最大出力(W)10色温度(K)2600-5800LED使用数(個)120(Cool:60+Warm:60)
ストロボ/フラッシュ