絞り込み
ブランド
  • オリンパス
  • Phottix(フォティックス)(15)
  • NANLITE(6)
  • LPL(6)
  • ZHIYUN(5)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • Canon(3)
  • SONY(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • king(撮影・写真用品)(1)
  • ソニー(1)
  • FOTOPRO(1)
  • EMEET(1)
  • IFOOTAGE(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスレシーバー オリンパスワイヤレスレシーバーオリンパス
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
オリンパス製の専用電波コマンダー(FC-WR)、電波コマンダー内蔵フラッシュ(FL-700WR)と組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のレシーバーです。防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。
仕様グループ数:3、充電完了通知:ビープ音付属品ポーチ、取扱説明書、保証書質量(g)約75(電池別)電源単4形アルカリ電池2本/単4形ニッケル水素電池2本チャンネル数15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.×46.1× 51.0(突起部含まず)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 2010~90%動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)外部端子シンクロターミナル(出力)通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)周波数(GHz)2.4帯制御モードRCV(コマンダーによる調光制御)、X-RCV(接続フラッシュによる調光制御)
ワイヤレスコマンダー オリンパスワイヤレスコマンダーオリンパス
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
オリンパス製のミラーレス一眼カメラ/フラッシュと組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のコマンダーです。いずれも、防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。
仕様グループ数:3、通信可能台数:無制限、マニュアル発光量調整:1/3、1/2段ステップ1/1~1/128付属品ポーチ、取扱説明書、保証書質量(g)約73(電池別)電源単4形アルカリ乾電池2本/単4形ニッケル水素電池2本チャンネル数15、自動チャンネル設定機能付き(コマンダーモード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.5×51.0× 67.4(突起部含まず)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30%~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)周波数(GHz)2.4帯調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、オフ調光補正1/3、1/2段ステップ±5段適合カメラOM-D E-M1X、E-M1 Mark II、E-M1、E-M5 Mark II、OLYMPUS PEN-F
フラッシュブラケット オリンパスフラッシュブラケットオリンパス
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
パーツを組み替えることにより、外部フラッシュをカメラの左右どちらの側面にも取り付けられ、縦位置撮影にも対応。 また、アームの開き角度は45度毎に設定でき、レンズとフラッシュの間隔を調節できます。 2軸可動式液晶モニターに干渉することなく、カメラ側面に外部フラッシュの取り付けが可能。
対応機種FL-50R
ストロボ/フラッシュ