絞り込み
ブランド
最大長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 自撮り棒

59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI RS Intelligent Tracking Module DJIDJI RS Intelligent Tracking ModuleDJI
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Mobile 7) DJIDJI Care Refresh 1年版 (Osmo Mobile 7)DJI
799税込879
1枚
5日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 4 Mini) DJIDJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 4 Mini)DJI
7,598税込8,358
1枚
5日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 7P) DJIDJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 7P)DJI
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI RS 4 Miniコンボ DJIDJI RS 4 MiniコンボDJI
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
DJI RS 4 Miniは、コンテンツクリエイター向けに設計された全く新しいコンパクトで軽量なジンバルです。自動軸ロック、インテリジェント・トラッキング&構図補正、Teflon(TM) 強化バランス調整、第3世代のネイティブ縦向き撮影を搭載し、コンテンツクリエイターや独立系映像制作者に、より効率的でシームレスな撮影体験を提供します。
自撮り棒 QTJ自撮り棒QTJ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
ライトの調光が6段階になってリニューアル!三脚:縦向きの時はライト2個取付け!自撮り棒:横向きの時はライト1個取付け!ワイヤレスリモコン離れた場所から撮影できる
付属品ケーブル:USB(A):Type-C、長さ:約20cm材質ABS、ステンレス対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最長:(約)50×35×700、収納時(mm):(約)50×35×184寸法(cm)ライト:約3×4、スマホホルダー:約6.5~9.5通信方式Bluetooth ver5.2製品質量(g)約122充電時間(時間)ライト:約1耐荷重(g)約300リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能待機時間リモコン:約8ケ月通信距離(m)最大:見通し距離約10最大点灯時間ライト:約1時間(弱で使用時)
自撮り棒 QTJ自撮り棒QTJ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
安定性のある三脚として、またホルダー部分が収納でき持ち運びやすい自撮り棒として撮影可能な2WAYアイテムです。グラつきにくく安定性のある三脚で全身撮影可能遠隔シャッター:端末とシャッターリモコンをBluetoothで接続し離れた場所からシャッターが切れますホルダー部分まで収納できすっきりコンパクト!スマートフォンを縦向きでも横向きでも設置可能なスマホクリップ
材質ABS、アルミニウム通信方式Bluetooth Ver4.2製品質量(g)(約)149製品サイズ(mm)最長時:(約)奥行32×幅38×高さ730、収納時:(約)奥行32×幅38×高さ215耐荷重(g)約500通信距離(m)最大見通し約10
スマ撮りサポート エツミスマ撮りサポートエツミ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
撮影をサポートするアシストポール、スマ撮りサポート。スマホ・アクションカメラ・コンパクトカメラ撮影のアシストポール。ストラップを首に下げて、体の一部を支点にすることで安定し、ブレを防止します。運動会・発表会・入学式・卒業式などの撮影に便利です。
付属品ネックストラップ、スマホホルダー、1/4インチカメラ変換ネジ幅(mm)スマートフォン固定:約58~85厚さ(mm)最大10まで質量(g)(ポールのみ)約100角度(°)ヘッド:180稼働縮長(mm)約:280伸長(cm)約:46
ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S ZHIYUNミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3SZHIYUN
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
付属品TransMount手持ち用三脚質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°タッチスクリーンなし
スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 COMBO ZHIYUNスマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 COMBOZHIYUN
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚/ストラップ/専用バッグ/マグネットライト/ライト用カラーフィルター質量(g)370(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)タッチスクリーンなし
ミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S COMBO ZHIYUNミラーレスカメラ用ジンバル WEEBILL 3S COMBOZHIYUN
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
付属品TransMount手持ち用三脚/専用バッグ/WEEBILL 3S MasterMoveアクセサリー(スリンググリップ/リストレスト/ベース)質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電)バッテリー容量(mAh)2600バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360°タッチスクリーンなし
ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S ZHIYUNミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3SZHIYUN
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
CRANE-M 3Sはわずか705gと小型・軽量で、持ち運びやすさが強みです。携帯性と耐荷重性の絶妙なバランスを備えており、トレンドのトラベルVlogなどの撮影にぴったりです。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
質量(g)705(バッテリー含む/三脚とクイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284.2×74.5×163.5充電時間(時間)2(25℃/9V-12W PD急速充電)バッテリー容量(mAh)1150バッテリー稼動時間7.5時間〈25℃/フル充電/SONYα1+FE24mmF1.4GM装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:305°、ロール:314°、パン:360°タッチスクリーン1.22インチ
Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ エアージェイBluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニエアージェイ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。 アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。 手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。 大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)ピンク質量(g)約100入力DC5V/200mA対応iOS、androidバッテリー容量(mAh)50最大長(mm)713素材ステンレススチール、ABSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)通信距離(m)(Bluetooth)10以内
TwistGripスマートフォンアダプター ManfrottoTwistGripスマートフォンアダプターManfrotto
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe厚さ(cm)1.4(最大対応)材質アルミdarkgray最低使用温度(℃)-30高さ(cm)10.6、1.8(格納)仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 502シリーズ Manfrottoビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 502シリーズManfrotto
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを 手に出来ます。 アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。 その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動 範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。 フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日 の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。 さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および 独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。 特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙 げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。 フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても 理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの 機材をサポートすることができます。 それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い に困難な荷重にも対応します。 そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト レスなく正確に、安全に撮影することができます。 この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ 三脚です。 つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち 運びできます。 セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。 また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、 ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。 バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。 これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg付属品ラバーストラップ、キャリーケース質量(kg)3.86高さ(cm)全伸:156最低高さ(cm)70.5
AirCross2用 15mmレールロッドサポートシステム MOZA(モザ)AirCross2用 15mmレールロッドサポートシステムMOZA(モザ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
AirCross 2用 15mm レールロッドサポートシステム ACP01は、AirCross2のL字ブラケットの下に取り付けて、フォーカスモーターやその他のアクセサリを取り付けることをできるようにするアクセサリです。 非常にコンパクトなLWSロッドサポートと長さ12cm、直径15mmロッド2つで構成されています。 一体型の取付クランプを使用し、L字ブラケットを挟み込むようにして取り付けて使用します。
材質アルミ質量(g)160寸法(幅W×高さH)(mm)90×30寸法(Φ×mm)【ロッド】15×120アズワン品番64-8295-03
Selfo Mini セルフォミニ ロジックSelfo Mini セルフォミニロジック
2,398税込2,638
1脚
3日以内出荷
カバンにそっと入れておけるコンパクト自撮り棒手だけでは満足な自撮り写真が撮れないという悩みを解消。一人できれいな自撮り撮影をすることができます。セルフタイマー不要で手元のボタンからシャッターを押すことが可能です。イヤフォンジャック式で充電の必要がなく、BluetoothやWifiを利用していませんので電波法違反無く安心してご利用いただけます。
シルバー質量(g)約70材質ステンレス対応機種iPhone4/4s/5/5s/6/6s/6Plus/6sPius伸縮範囲(cm)約48(最大)RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)約17
AirCross2用 バーサタイル ミニデュアルハンドル MOZA(モザ)AirCross2用 バーサタイル ミニデュアルハンドルMOZA(モザ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
AirCross2用のサイドハンドルとして使える、外付けハンドルです。AirCross2の底面に取り付けることで安定したハンドリングや、各種アクセサリの装着を可能にします。グリップ上部にU1/4インチネジを搭載。マイクやモニター、LEDライトなどが搭載できます。底面のネジの横にU1/4インチのメスネジを備えていますので、更に三脚などを装着することも可能です。
材質アルミ質量(g)340アズワン品番64-8294-99寸法(幅×奥行×高さ)(mm)16×4.4×23
スマホホルダー エツミスマホホルダーエツミ
699税込769
1個
5日以内出荷
スマホを自撮り棒や三脚に取り付けられるアダプターです。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取り付け、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。
自撮り棒