絞り込み
最大長(mm)
- 163.5
- 56.3(2)
- 72.5(2)
- 106(1)
- 108(1)
- 215(1)
- 280(1)
- 423(1)
- 450(1)
- 460(1)
- 480(1)
- 685(1)
- 700(2)
- 713(1)
- 1030(1)
- 1050(1)
- 1310(1)
- 1500(1)
- 1560(1)
- 2500(1)
- 最大長(mm)をもっと見る
ブランド
- ZHIYUN(1)
「最大長(mm)」から絞り込む
56.3(2)
72.5(2)
700(2)
713(1)
1030(1)
1050(1)
1310(1)
1500(1)
1560(1)
2500(1)
最大長(mm)をもっと見る

ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S
ZHIYUN¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷から10日以内出荷CRANE-M 3Sはわずか705gと小型・軽量で、持ち運びやすさが強みです。携帯性と耐荷重性の絶妙なバランスを備えており、トレンドのトラベルVlogなどの撮影にぴったりです。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。質量(g)705(バッテリー含む/三脚とクイックリリースプレート含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284.2×74.5×163.5充電時間(時間)2(25℃/9V-12W PD急速充電)バッテリー容量(mAh)1150バッテリー稼動時間7.5時間〈25℃/フル充電/SONYα1+FE24mmF1.4GM装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉BluetoothBluetooth 5.0可動範囲チルト:305°、ロール:314°、パン:360°タッチスクリーン1.22インチ