絞り込み
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電波掛時計 スタンダード モノタロウ

    電波掛時計 スタンダード

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
    用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
  • 電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ

    電波掛時計 カレンダー 温湿度計付

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
    用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
  • 掛時計 レオン MAG(ノア精密)

    掛時計 レオン

    MAG(ノア精密)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    音の静かなスタンダードで見やすい掛時計
    用途掛時計として材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)725電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)30表示方式アナログ保証期間1年奥行き(cm)5連続秒針
  • 壁掛け時計 カシオ計算機

    壁掛け時計

    カシオ計算機(28件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    欠品中
    時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
    種類掛時計表示方式アナログ使用電池単3形アルカリ乾電池×1材質(フレーム)プラ塗装仕上げシルバー直径(Φmm)350質量(g)890精度平均月差±20秒寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×45電池寿命約1年連続秒針○(スムーズ秒針)
  • 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密)

    大型電波掛時計 ウェーブ420

    MAG(ノア精密)(48件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
    表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止直径(Φmm)420付属品モニター電池材質プラスチック、ガラス質量(g)1350種類掛時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45電池単三形×1
  • 災害でも安全!プラ風防 掛時計 MAG(ノア精密)

    災害でも安全!プラ風防 掛時計

    MAG(ノア精密)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。
    機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース表示方式アナログ付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック寸法(mm)280×280×49質量(g)420電池単3形マンガン乾電池1本
  • デジアナ掛時計ダブルポスト MAG(ノア精密)

    デジアナ掛時計ダブルポスト

    MAG(ノア精密)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    オフィスに最適な掛時計 一目でわかるデジタルカレンダー表示 エアコンの温度調節に便利なデジタル温度湿度表示 音が静かな連続秒針
    用途掛時計として材質HIPS樹脂・ガラスホワイト質量(g)750種類掛時計精度月差±30秒表示方式アナログ・デジタル寸法(直径Φ×厚さ)(mm)320×48機能連続秒針・デジタルカレンダー表示・温度表示(-10~+50℃)・湿度表示(20~90%RH)使用電池単3形乾電池×3(別売)電池寿命約1年
  • 防水・防塵掛時計 プラデガード MAG(ノア精密)

    防水・防塵掛時計 プラデガード

    MAG(ノア精密)(3件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
    用途掛時計として材質プラスチックホワイト質量(g)520電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)27.8機能防塵・防水保証期間1年奥行き(cm)4.8防水連続秒針
  • スタンダード壁掛け時計 カシオ計算機

    スタンダード壁掛け時計

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。 壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。 シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。
    質量(g)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×41表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年平均月差精度:±30秒
  • 電波掛け時計(大型35cm) カシオ計算機

    電波掛け時計(大型35cm)

    カシオ計算機(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 ・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計 ・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
    材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス直径(Φmm)350質量(g)1500種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付き
  • 電波掛け時計 カシオ計算機

    電波掛け時計

    カシオ計算機(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。 IQ-481Jは文字板周りにさわやかなライムグリーンとライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
    質量(g)800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×46表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
  • 掛時計 サントル MAG(ノア精密)

    掛時計 サントル

    MAG(ノア精密)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミドルサイズの掛時計
    用途掛時計として材質プラスチック・ガラスブラウン質量(g)380精度月差±30秒以内表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)254×43機能連続秒針使用電池単3電池×1(別売)電池寿命約1年
  • MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密)

    MAG電波掛時計 リゲル

    MAG(ノア精密)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。 ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
    付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53表示方式アナログ機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)電池単3アルカリ乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応電波時計夜間秒針停止
  • 掛時計 マグマル MAG(ノア精密)

    掛時計 マグマル

    MAG(ノア精密)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    視認性に優れた大きく読みやすい文字盤デザインの掛け時計です。
    用途掛け時計付属品取扱説明書・保証書・掛け具シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53本体質量(g)580表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番64-8887-04
  • スタンダード電波掛時計 PYXIS セイコー(SEIKO)

    スタンダード電波掛時計 PYXIS

    セイコー(SEIKO)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
    表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)710種類掛時計枠の色シルバー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46使用電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-15電波時計夜間秒針停止
  • 掛時計 クオーツ カシオ計算機

    掛時計 クオーツ

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    シンプルデザインで見やすいです。
    トラスコ品番543-3719材質樹脂厚さ(mm)42ホワイト電源マンガン乾電池単三形1本(サンプル電池同梱)表示方式アナログ電池寿命約1年直径(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
    材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計
  • 大型掛時計メガタイム MAG

    大型掛時計メガタイム

    MAG(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    電波が届くかどうか心配な場所におすすめの非電波式。安心のSEIKOムーブメントを使用。サイズも大きくオフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
    用途掛時計として材質プラスチック寸法(mm)560×560×70シルバー質量(g)約1480電源単3乾電池×1(別売)表示方式アナログ機能連続秒針、プラ風防保証期間1年奥行き(cm)約5.3寸法(Φcm)約50連続秒針
  • 壁掛け 電波時計 ダブルリンク MAG(ノア精密)

    壁掛け 電波時計 ダブルリンク

    MAG(ノア精密)(14件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    お部屋の環境管理もできる多機能電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き エアサーチ(環境表示アイコン)
    表示方式アナログ直径(Φmm)338材質プラスチック、ガラス寸法(mm)338×338×50WH質量(g)1025種類掛時計電池単3形アルカリ乾電池2本アズワン品番64-8887-03カレンダー付き電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    視認性にこだわったスタンダードオフィス掛時計
    表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)305材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)730種類掛時計寸法(Φ×mm)305×45電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-18
  • 電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密)

    電波防塵防水掛時計 ナヤ

    MAG(ノア精密)(12件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
    用途屋内の水回りや粉じんのある場所など付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスチックホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55本体質量(g)740表示方式アナログ機能夜間秒針停止使用電池単3×1 (別売)防塵防水性能IP67アズワン品番64-8887-07電波時計
  • 電波掛け時計(大型36cm) カシオ計算機

    電波掛け時計(大型36cm)

    カシオ計算機(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。 またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 デュアルタイム表示 時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
    表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー直径(Φmm)360付属品アルカリ乾電池単2形×2・釘×1材質(ケース)樹脂、(風防)ガラスシャンパンゴールド質量(g)1600種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計世界時計
  • MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント MAG(ノア精密)

    MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント

    MAG(ノア精密)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
    材質プラスチック・ガラス質量(g)650タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50表示方式アナログ機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2湿度計日付表示温度計時刻合わせ:手動
  • 電波掛時計(32プログラムチャイム付) セイコー(SEIKO)

    電波掛時計(32プログラムチャイム付)

    セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
    仕様電波:○付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本トラスコ品番238-9828厚さ(mm)68銀色電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ直径(mm)350電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合
    表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)350付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)1.4種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)寸法(Φ×mm)350×48電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付きグリーン購入法適合
  • 大型電波掛時計グランタイム MAG(ノア精密)

    大型電波掛時計グランタイム

    MAG(ノア精密)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
    用途掛時計・置時計として材質ABS樹脂・ガラス寸法(mm)226×551×30ホワイト質量(g)1400種類置掛兼用時計温度範囲(℃)-9.9~+60精度月差±30秒(非電波時)表示方式デジタル寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示湿度範囲0~99%RH使用電池単3形乾電池×6(別売)電池寿命約1年日付表示電波時計
  • 大型電波掛時計 保土ヶ谷電子販売

    大型電波掛時計

    保土ヶ谷電子販売(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
    材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)約1452タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×413×56表示方式アナログ電池寿命アルカリ電池使用時約1年電波時計電波夜間秒針停止夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)
  • プラスチック風防掛時計 プラターフ MAG(ノア精密)

    プラスチック風防掛時計 プラターフ

    MAG(ノア精密)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    安心・安全設計の掛け時計 もしも掛時計が落下しても風防がプラスチックなのでガラスのように飛散しません。
    用途掛時計として材質プラスチックホワイト質量(g)490電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)31機能プラスチック風防保証期間1年奥行き(cm)5.3連続秒針
  • 静音式掛時計シンプル 25cm WH 不二貿易

    静音式掛時計シンプル 25cm WH

    不二貿易
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    場所を問わない!静音式のシンプル壁掛け時計。モノトーンですっきりした印象のシンプルデザイン。お家だけでなく職場でも使いやすい!。シンプルなホワイトの文字盤で視認性もバツグンです!。文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。直径25cmで遠くからでも見やすい大きさです。文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。単三電池1本(別売り)で動きます。
    仕様●ムーブメント:sangtai6168S●ムーブメントタイプ:スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×250
  • 電波掛け時計 大型 カシオ計算機

    電波掛け時計 大型

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    日本標準時をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計。 シンプルなデザインでオフィスや教室などにぴったりな直径360mmの大型掛時計です。
    表示方式アナログ機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能直径(Φmm)360材質樹脂、ガラスシルバー質量(g)1500種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)電池寿命(通常使用で約)3年使用電池単2形アルカリ乾電池×2
  • 電波掛時計 ザラージ Gクラッセ

    電波掛時計 ザラージ

    Gクラッセ(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群! 文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。 食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
    種類掛時計表示方式アナログ機能ハイトルク電波ムーブ付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本トラスコ品番496-3849材質HIPS樹脂直径(Φmm)498質量(g)約1900(電池を除く)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2使用電池単3形乾電池×2本
  • 電波掛け時計 環境お知らせ機能付 カシオ計算機

    電波掛け時計 環境お知らせ機能付

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。 二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
    表示方式アナログ機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー直径(Φmm)350材質樹脂、ガラス質量(g)1700種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示電池寿命(通常使用で約)1年使用電池(時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3カレンダー付き
  • 電波掛時計 カシオ計算機

    電波掛時計

    カシオ計算機(29件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
    種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダーシャンパンゴールド直径(Φmm)380質量(g)1700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58表示月・日・曜日使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)電池寿命約1年音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)カレンダー付き
  • 丸形電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    丸形電波掛時計

    セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    小ぶりでもしっかりと見やすいスタンダードな電波掛時計。
    機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)280×46質量(g)590種類掛時計電池単3(アルカリ)×1
  • オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズン

    オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス

    シチズン(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
    シルバー寸法(Φ×mm)500×53仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計連続秒針
  • 温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計 セイコー(SEIKO)

    温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計

    セイコー(SEIKO)(14件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
    表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)350質量(kg)1.2温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90電池寿命約1年材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス電池単3(アルカリ)×2種類掛時計寸法(Φ×mm)350×52カレンダー付き
  • 掛時計 セイコー(SEIKO)

    掛時計

    セイコー(SEIKO)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
    種類掛時計表示方式アナログ機能スイープセコンド(毎秒スタート)トラスコ品番000-6769材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)質量(kg)0.95直径(Φmm)350寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年グリーン購入法適合
  • プラ風防防塵防水電波掛時計 保土ヶ谷電子販売

    プラ風防防塵防水電波掛時計

    保土ヶ谷電子販売
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
    材質プラスチック・アクリルホワイト質量(g)約606タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
  • MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密)

    MAG電波掛時計 パルク

    MAG(ノア精密)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
    電波時計○時刻自動修正表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48質量(g)480電池単3×1(別売)種類掛け時計タイプステップ秒針機能夜間秒針停止機能ホワイトアズワン品番65-1845-19
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。
    用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースにグリーン購入法適合付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)3.2直径(Φmm)500種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(Φ×mm)500×57電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付き

時計』には他にこんなカテゴリがあります

掛け時計