絞り込み
ブランド
- ADT
- ワンダーキット(59)
- ビット・トレード・ワン(38)
- マルツエレック(36)
- 共立プロダクツ(25)
- 共立電子産業(20)
- マイコンキットドットコム(10)
- ワンダーピュア(9)
- GB[制御機器](9)
- フォスター電機(8)
- embot(7)
- M5Stack(6)
- サンハヤト(5)
- Seeed Studio(5)
- ライソン(4)
- インテック(4)
- エレキット(3)
- CIF(3)
- スイッチサイエンス(3)
- みんなのラボ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Xport搭載ネットワーク入門キット
ADT¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む寸法(mm)50×80インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タプロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIPRoHS指令(10物質対応)対応各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット