絞り込み
画素数
- 100万~200万未満(1)
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- テクタイト(2)
- ユニファイン(2)
- Bluemake(2)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
- SAC(1)
- AGFA(1)
- UI(1)
質量(g)
- 20~40未満(1)
撮像素子
- 1/9型(1)
「画素数」から絞り込む
100万~200万未満(1)

8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)約76×77×23質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=1.8mm F2.8有効画素数122万画素メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)約0.3~∞入出力ポート:USB Type-Cポート静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(12fps)イメージセンサー1/9型 CMOS
『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル一眼レフカメラ
- ミラーレス一眼レフカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
- トイデジタルカメラ