マキテック(1件のレビュー)翌々日出荷
背折れ&介助ブレーキ付きの自走式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。
肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。
足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。
足台はスイングアウトした後に着脱可能です。
走行タイプ自走機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト材質(フレーム)アルミ質量(kg)14.8タイプ自走式・背折れ種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100車輪(前輪)6インチ、(後輪)22インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×102×89高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン折りたたみ寸法(cm)30×88.5×66.5前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)40座面奥行(cm)40