絞り込み

ポータブルPA BWPA-40W
Belcat¥53,980税込¥59,3781台当日出荷チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
ポータブルPAシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。バッテリー容量(Ah)2.7
ポータブルPA BWPA-30W
Belcat¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ
簡易PAセット
YAMAHA(ヤマハ)¥95,980~税込¥105,578~1セット6日以内出荷コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
GLX-D6+ ギターペダル型受信機
SHURE¥51,980税込¥57,1781式12日以内出荷GLX-D6+ギターペダル受信機 は、頑丈な金属製の設計で、ペダルボードに完全に組み込むことができます。
GLX-D+ フリケンシーマネージャー
SHURE¥119,800税込¥131,7801式12日以内出荷GLX-D+FMフリケンシーマネージャーは、最大で6台のGLX-D4R+受信機に同時に接続できるため、音響条件の厳しいマルチチャンネルアプリケーションで信頼性のある安定したRF性能を実現できます。フレキシブルなアンテナ分配オプションを使用して、標準的な環境では最大9台、最適条件下では最大11台にまで同時運用チャンネル数を拡張できます。
GLX-D1+ ボディパック型送信機
SHURE¥52,980税込¥58,2781式12日以内出荷GLXD1+ボディパック型送信機は、人間工学に基づき設計された頑丈な金属製ボディと、あらゆる場所にしっかりと快適に固定できるリバーシブルベルトクリップを備えています。
ポータブルPAシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から6日以内出荷1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
ポータブルPAシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー(。BTR-STP200は別売り)。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
ポータブルPAシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
ポータブルPAシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー BTR-STP200搭載。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
ダイレクトプレイリモート
TEAC¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷対応したTASCAM製品のポン出し(フラッシュスタート)リモートコントロールを可能とする、ダイレクト再生リモートコントローラーです。 20トラックのポン出しに対応し、ローコストなポン出しシステムを構築可能です。 20のポン出しキー STOP操作が可能 フラッシュロード操作が可能質量(g)380電源接続された本体より供給ケーブル長(m)3.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×20×94コネクタ2.5mm TRSミニプラグ(Tip:Signal、Ring:Power Supply、Sleeve: GND)