絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.0125(2)
  • 0.025(1)
  • 0.05(3)
  • 0.06(1)
  • 0.075(2)
  • 0.09(1)
  • 0.125(2)
  • 0.18(1)
テープ幅(mm)
  • 20
  • 10(4)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 30(7)
  • 40(4)
  • 50(8)
  • 60(4)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 100(8)
  • 150(6)
  • 200(7)
  • 210(16)
  • 250(6)
  • 400(3)
  • 500(6)
  • 508(4)
  • 1000(20)
  • カスタマイズ商品(14)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(1)
基材
  • ポリエステル(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
20・30・33・50・200
ブランド
  • 東レ・デュポン(2)
  • JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(2)
  • TORAY(東レ)(1)
  • Suzhou Kying Industrial Material(1)
東レ・デュポン・JOINTEC ADHESIVE MATERIALS・TORAY(東レ)・Suzhou Kying Industrial Material
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.0125(2)
0.025(1)
0.05(3)
0.06(1)
0.075(2)
0.09(1)
0.125(2)
0.18(1)
  • カプトン(R) ロール品 東レ・デュポン

    カプトン(R) ロール品

    東レ・デュポン
    3,500税込3,850
    1巻
    翌日出荷
    ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    2,998税込3,298
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム カプトン (R)

    東レ・デュポン
    3,198税込3,518
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ長さ(m)20
  • スプライシングテープ 青 JOINTEC ADHESIVE MATERIALS

    スプライシングテープ 青

    JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
    1,998税込2,198
    1巻
    翌々日出荷
    PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
    厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロス粘着テープ JOINTEC ADHESIVE MATERIALS

    ガラスクロス粘着テープ

    JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
    2,798税込3,078
    1巻
    翌日出荷
    ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
  • ポリイミド粘着テープ Suzhou Kying Industrial Material

    ポリイミド粘着テープ

    Suzhou Kying Industrial Material
    2,498税込2,748
    1巻
    翌日出荷
    耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
工業用フィルム