絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.075(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.34(1)
- 0.48(1)
- 0.5(1)
テープ幅(mm)
- 500
- 10(4)
- 19(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(7)
- 40(4)
- 50(8)
- 60(4)
- 70(5)
- 80(5)
- 100(8)
- 150(6)
- 200(7)
- 210(16)
- 250(6)
- 400(3)
- 508(4)
- 1000(20)
- カスタマイズ商品(14)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(2)
ホワイト(1)
基材
- ポリエステル(2)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 透明(1)
テープ長さ(m)
- 10(3)
- 33(1)
- 50(1)
- 200(1)
10・33・50・200
ブランド
- TORAY(東レ)(3)
- アズワン(1)
- 三菱ケミカル(1)
- Suzhou Kying Industrial Material(1)
TORAY(東レ)・アズワン・三菱ケミカル・Suzhou Kying Industrial Material
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(2)
0.06(1)
0.075(1)
0.1(1)
0.2(1)
0.25(1)
0.3(1)
0.34(1)
0.48(1)
0.5(1)

ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥24,980税込¥27,4781巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
ポリイミド粘着テープ
Suzhou Kying Industrial Material¥29,980税込¥32,9781巻翌日出荷耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥37,980税込¥41,7781巻5日以内出荷機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
アズワン¥13,100税込¥14,4101巻3日以内出荷から5日以内出荷透明性の優れたフィルムです。規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
ルミラー
TORAY(東レ)¥15,980税込¥17,5781巻6日以内出荷UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー
三菱ケミカル¥9,898~税込¥10,888~1巻翌々日出荷ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。色ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応